12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)3.99 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 平均引張強度(kN)108 最大許容張力(kN)22.6
1リンク
389 税込428
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ピッチ(mm)75 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 概略質量(kg/m)4.3 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF05075S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
579 税込637
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1リンク
169 税込186
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式ラムダチェーン
1リンク
71 税込78
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式サイドローラ
1リンク
309 税込340
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
7,098 税込7,808
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
1リンク
2,398 税込2,638
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-29~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Rc
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ニードルケージチェーン
1リンク
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)