カテゴリ

  • 農業機械(240)
  • 制御機器(184)
  • メカニカル部品(165)
  • バイク部品(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 切削工具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 作業服(35)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 家電(21)
  • 安全用品(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電気材料(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l3r」の検索結果

1,244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)

    2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

    NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉

    ラチェット式太枝切鋏カーブH

    千吉(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
    用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
  • 七八レンゲ マルケイ(国際化工)

    七八レンゲ

    マルケイ(国際化工)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
    材質メラミン樹脂(MF)質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53電子レンジ×食器洗浄機
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 無地マットシルバーロールシール HEADS(ヘッズ)

    無地マットシルバーロールシール

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(500枚)
    当日出荷
    マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
    材質
  • アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン レッド

    水本機械製作所
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • デリロールシール HEADS(ヘッズ)

    デリロールシール

    HEADS(ヘッズ)
    779税込857
    1パック(500枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ロールタイプ材質
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2(総質量)
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様機種別各種スイッチ種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクフレーム フジカラー

    リンクフレーム

    フジカラー
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。
    用途展示、掲示、陳列など
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • カルテフォルダー CF-A4L 日本ホップス

    カルテフォルダー CF-A4L

    日本ホップス
    39,882税込43,870
    1箱(8袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ターミナルデジット専用でカラーIDナンバーカードを併用すると1患者・1番号・1ファイルの管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)サイズA4
  • 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

    THECUT
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
    仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • iB-Flow コガネイ

    iB-Flow

    コガネイ
    15,298税込16,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
  • Cat6 UTPパッチコード コーニング

    Cat6 UTPパッチコード

    コーニング
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • 誤挿入防止モールド サトーパーツ

    誤挿入防止モールド

    サトーパーツ
    90税込99
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式 第一機材

    ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式

    第一機材
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。 水に浮かず割れない鋳鉄製。 シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。 本体は必要な枚数を連結できます。
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装
  • Cat5e UTPパッチコード コーニング

    Cat5e UTPパッチコード

    コーニング(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    7,050税込7,755
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型

    EBM PAPST
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))26動作DC風量(m3/h)100RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    27,880税込30,668
    1個
    6日以内出荷
    従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
    仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス質量(kg)14.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
  • タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP イスカル

    タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGPAD-XL-JHP イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGPAD-XL-JHP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA SL12.L3C (R14) MIWA

    MIWA SL12.L3C (R14)

    MIWA
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • 3人掛け レザーファブリック 電動リクライニング カウチソファ【Margot-マーゴ-】 ホームテイスト

    3人掛け レザーファブリック 電動リクライニング カウチソファ【Margot-マーゴ-】

    ホームテイスト
    179,800税込197,780
    1台
    10日以内出荷
    3人掛け レーザーファブリックのカウチ型電動リクライニングソファ!。レザーファブリックとは見た目は高級感のあるレザーでありながら、肌触りは触り心地の良いファブリックという2つをあわせもつ素材です。リクライニング部分はOKIN社製のモーターで品質も安心!。カウチとリクライニングが合わさっているのでおうちでのくつろぎに特化。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質【表面材】レザーファブリック【座面】Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)236×170×77~97(S:45)
  • 外径用ホルダ CGWTR/L0040-FLL/R3NP タンガロイ

    外径用ホルダ CGWTR/L0040-FLL/R3NP

    タンガロイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式
  • JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JTL-1103 LEDテール3連R/Lセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
    用途外装パーツ寸法(mm)140×340×奥行80光源LED定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
...