カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(798)
  • メカニカル部品(541)
  • 制御機器(251)
  • 農業機械(240)
  • 自動車純正部品(167)
  • FA担当者のオススメ新商品(155)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • バイク部品(127)
  • バイク純正部品(123)
  • 切削工具(102)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 作業服(36)
  • 保管用品(35)
  • 測定用品(34)
  • 自動車補修部品(28)
  • 家電(27)
  • 電気材料(25)
  • 安全用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 住設機器(8)
  • カー用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 物流用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l3r」の検索結果

3,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバーター (L3R2) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L3R2)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • チューブ バキューム (L3R4) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (L3R4)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトV (L3R4) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (L3R4)

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホース フューエル (L3R4) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (L3R4)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • NGK パワーケーブル L3R RD Q4Q-NGK-004-009 YAMAHA(ヤマハ)

    NGK パワーケーブル L3R RD Q4Q-NGK-004-009

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)

    2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

    NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉

    ラチェット式太枝切鋏カーブH

    千吉(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
    用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
  • 七八レンゲ マルケイ(国際化工)

    七八レンゲ

    マルケイ(国際化工)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
    材質メラミン樹脂(MF)質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53電子レンジ×食器洗浄機
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 無地マットシルバーロールシール HEADS(ヘッズ)

    無地マットシルバーロールシール

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(500枚)
    当日出荷
    マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
    材質
  • フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ アズワン

    フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    当日出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    適合フリーズボックス:IFB-CN材質SUS304寸法(mm)157×157×420棚段数(段)7アズワン品番2-5754-13収容数700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)
  • L型R3/8 アズワン

    L型R3/8

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン レッド

    水本機械製作所
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • デリロールシール HEADS(ヘッズ)

    デリロールシール

    HEADS(ヘッズ)
    779税込857
    1パック(500枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ロールタイプ材質
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン

    【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
    適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
  • 配管モジュール (KB~) SMC

    配管モジュール (KB~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2
  • ターミナルブロック 正和

    ターミナルブロック

    正和(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 色分けに!_色彩ワゴン_オープンタイプ 山金工業

    色分けに!_色彩ワゴン_オープンタイプ

    山金工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
  • ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重

    第一機材
    7,898税込8,688
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2(総質量)
  • ステープロック ロット付3号 東京富士商会

    ステープロック ロット付3号

    東京富士商会
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様標準抗力(ton):3.3種類3号寸法L(mm)2300寸法A(mm)700寸法B(mm)350寸法C(mm)90寸法M(mm)19寸法N(mm)8寸法(Φ)19標準質量(kg)ブロック:44、ロッド:5.9
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様機種別各種スイッチ種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ
  • スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ ヤマテック

    スチール製ワゴン色彩(イロドリ) 3段オープンタイプ

    ヤマテック
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    色彩による職場環境の改善をご提案します。 作業環境を改善し作業に合わせた効果を体感してください。 (赤:注意力・警戒心を喚起、青:爽快感・冷静さ、気:明るさ・希望) 作業工程ごとに色を変え工程の効率アップができます。
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤

    YAMAZEN(山善)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップラジエーター (L3) MAZDA(マツダ)

    キャップラジエーター (L3)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • リンクフレーム フジカラー

    リンクフレーム

    フジカラー
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。
    用途展示、掲示、陳列など
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ
    44,980税込49,478
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
  • ブラケットフューエルフィルター (L3) MAZDA(マツダ)

    ブラケットフューエルフィルター (L3)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • ボデー スロットル (L3) MAZDA(マツダ)

    ボデー スロットル (L3)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • リジッドラック 10t リキマエダ

    リジッドラック 10t

    リキマエダ
    119,800税込131,780
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)10(2台使用時)
...