カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l4000-15-w」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
10,588税込11,647特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
7,725税込8,498
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
17,638税込19,402
1個
当日出荷から18日以内出荷
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
5,175税込5,693
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~) SMCVQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~) SMCVQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(C) 2連用
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様:1点流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
VVQ4000-1C-L015 SMCVVQ4000-1C-L015SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L0キット 15連用タイプ1連用
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L1キット 5連用タイプ1連用
VVQ4000-1C-L15 SMCVVQ4000-1C-L15SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウルCKD
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウルCKD
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウルCKD
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様 1点RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKDルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)CKD
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応