40,875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)128(電池を含む) 電圧(V)2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級IP68 連続使用時間(時間)143 光源XP-L2 モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー18650 使用電池18650リチウムイオン3.7V 電池寿命約500回 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水深2m) 照射距離(m)200 電球の種類LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ストーマー装具や粘着製品を簡単に剥がすことができる剥離剤です。非アルコール性ですので低刺激です。TP1・TP1-L50はボトルタイプ、TP2はワイプタイプです。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

ロックアップシリンダ CDL1L50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L50 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

CQ Series(CQ2L50) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホットもアイスも挽きたてのおいしさ。 「リッチテイスト」と「ライトテイスト」が選べる可変蒸らしドリッパー。 挽きたてのおいしさ、ミル機能。 アイスも本格派、アイスバスケット。 キレイなお水で、おいしいコーヒーを味わう、浄水フィルター。
付属品紙フィルター5枚、計量スプーン ブラック 容量レギュラー最大カップ数:5 消費電力(W)505 コード長さ(m)1.4 方式ドリップ式 本体質量(kg)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×211×268 機能<おいしさ機能>ミル:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約95℃)、蒸らしドリッパー:〇(可変)、アイスバスケット:〇、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:紙、着脱式水タンク:〇、食器洗い乾燥機対応:〇
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

アイソネックスナーセントパットL50
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル 寸法(mm)500×200×100 アズワン品番8-6699-01 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○) 松吉医科器械コード20-6642-00
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CA Series(CA2L50) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

CD Series(CDBA2L50) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷

CA Series(CA2L50M) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDQ2L50F) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50M) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ものさしくん (CE1L50-500~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ものさしくん (CE1L50-200~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動
1個
74,980 税込82,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CQ Series(CQ2L50TF) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CDQ2L50-2DMZ-W CD Series(CDQ2L50-2DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

ものさしくん (CE1L50-300~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2L50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-8) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

CD Series(CDA2L50-4) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2L50F SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDQ2L50TN) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CE1 - ものさしくん(CE1L50) SMC CADデータあり
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CQ Series(CQ2L50TN) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDQ2L50-2DZ CD Series(CDQ2L50-2DZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷