「シールLA」で検索すると、同シリーズのシールが表示されます。
寸法(mm)30×20
1枚(100枚)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)
溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。
アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど
材質ニトリルゴム100%(裏地なし)
厚さ(mm)0.43
色ライトグリーン
規格欧州規格EN420/388/374
入数(双)12
機能耐油、耐アルカリ
耐溶剤性石油系溶剤
熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄
仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
幅(mm)910
厚さ(mm)3
基材ダイライト
加工縁:四周切り放し
表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)172
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/鋳鉄●刃長(mm):23●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●最大切り込み:23.0●原産国:スウェーデン●コード番号:172-3413
アズワン品番65-8202-90
1セット(10個)
¥38,280
税込¥42,108
4日以内出荷
。溝入れ加工用。
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:右●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.2●最大切り込み:18.9●原産国:スウェーデン●コード番号:172-9004
アズワン品番65-8218-93
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
。溝入れ加工用。
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:右●チップサイズ:F●la:2.5●re:0.15●最大切り込み:18.4●原産国:スウェーデン●コード番号:172-8725
アズワン品番65-8218-90
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
突切り加工用。クランプ剛性大です。鋼・ステンレス鋼加工用。
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Finishing●勝手:N●チップサイズ:H●la:4●re:0.15●最大切り込み:23.3●原産国:スウェーデン●コード番号:172-8849
アズワン品番65-8202-69
1セット(10個)
¥36,480
税込¥40,128
4日以内出荷
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●シートサイズ:G●最大切り込み:18.9●チップサイズ:F●re:0.2●la:2.5●幅●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:172-8962
アズワン品番65-8201-04
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:H●la:4●re:0.4●最大切り込み:23.4●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:172-4533
アズワン品番65-8203-07
1セット(10個)
¥38,280
税込¥42,108
4日以内出荷
。旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:低送り●ブレーカー:TF●チップサイズ:J●la:5●re:0.4●最大切り込み:23.3●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:172-4410
アズワン品番65-8203-95
1セット(10個)
¥40,580
税込¥44,638
4日以内出荷
旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:G●la:3●re:0.4●最大切り込み:18.4●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:172-5386
アズワン品番65-8201-95
1セット(10個)
¥36,080
税込¥39,688
4日以内出荷
旋削加工用。
旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.4●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:H●la:4●re:0.8●最大切り込み:23.4●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:172-4576
アズワン品番65-8203-13
1セット(10個)
¥38,280
税込¥42,108
4日以内出荷
突切り加工用。高送り加工用。幅:3.0mm。
。突切り加工用。高送り加工用。幅:2.5mm
突切り加工用。
仕様●チップサイズ:G●la:3●re:0.2●先端逃げ角:5●最大切り込み:18.8●勝手:右●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:172-9101
アズワン品番65-8219-05
1セット(10個)
¥34,480
税込¥37,928
7日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード