246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ24 ベルト長さ(mm)610 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA24
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ24 ベルト長さ(mm)610 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード
RoHS
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金 規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 踏ざん踏面幅(mm)43 踏ざん間隔(mm)305 JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088) 有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353 最大使用質量(kg)100
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコアーチ24
付属品タッピングビス(Φ4.5×45)、外ねじ付座金 材質真鍮挽き物 長さ(mm)60 寸法(mm)60 クローム
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160 ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA243
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ非標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ243 ベルト長さ(mm)6172 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
365 税込402
当日出荷

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグプラグ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様中皿1枚付 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 グレー 外寸(mm)350×220×210 内寸(mm)300×160×150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:300×160×150 外寸:350×220×210 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×210 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×150
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷


形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法S(mm)24 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-24 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)262 寸法a(mm)9 寸法b(mm)56 寸法I(mm)210
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

1箱(10巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

イハラサイエンスWLA 90°エルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms 消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下) 感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整 表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ケース エスコ品番EA800LA-24 寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55 レンズ色クリア 材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)
3,560 税込3,916
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 粒度#240 寸法(mm)Φ125 外径(Φmm)125 アズワン品番65-2111-73 入数50枚
1枚(50枚)
4,430 税込4,873
翌日出荷

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
1パック
999 税込1,099
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。 トラスコ品番852-8278 形状半丸 全長(mm)160 タイプ#6 刃長(mm)80 柄径(Φmm)2.9 刃幅(mm)5.6 刃厚(mm)1.7
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ 寸法(mm)28.5×Φ12
1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)