77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA63オレンジ
規格LA-63オレンジ 部品名称Vベルト LA63オレンジ 関連資料(0.81MB) 図解NoSSA-V1000 撹拌テンション部品_No.20
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

内径(Φmm)63 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。インスタ映えも◎収納力抜群。ワイドなマチ幅の大容量タイプ。透明PVC生地は防水素材なので汚れても拭き取れます。クリア×上品なカラーリングの合皮の組み合わせで大人可愛い。
用途ペンケース 材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂 規格ボックス型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×50×100 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状長角(よこ列) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 仕様角胴 フランジ18H×24Wmm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

中身が見えて使いやすい、大人可愛いクリアケース。マチ付きなので見た目以上に収納できる。厚みがある生地なので型崩れしにくい。防水素材なので汚れても拭き取れます。
用途クリアケース 材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂
1個
619 税込681
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8 エスコ品番EA638LA-63 寸法(mm)Φ63×33
1個
550 税込605
当日出荷

エスコ品番EA109LA-63 全長(mm)225 質量(g)33 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)ナイロン 主な用途油性用・水性用 毛色白色 玉厚(mm)9 刷毛幅(mm)55
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎。マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)。クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。自分使いにも、ギフトにも最適。ミニバックに入るスリムタイプ。持ち運びに便利です。
用途ペンケースとして。充電コード・バッテリーなどを入れるガジェットケース。メイクポーチとして。アクセサリーケースにも。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして。 材質本体:PVC、合皮:PVC、裏地:ポリエステル、ファスナー:樹脂 寸法(mm)55・210・30 規格スリムPENサイズ 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応
1冊
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアケースPEN セキセイ 動画あり
両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎。マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)。クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。自分使いにも、ギフトにも最適。【PENサイズの使用例】。ペンケースとして。マスクやウェットティッシュなど入れる衛生用品ポーチとして。メイクポーチとして。 。充電器などを収納するガジェットケースとして。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして
用途中身が見えて使いやすい!大人可愛いクリアケース。マチ付きなのでスリムだけどしっかり収納できます。 材質合皮:PVC 寸法(mm)縦110×横210×幅30 材質(本体)PVC 規格PENサイズ 材質(裏地)ポリエステル 材質(ファスナー)樹脂
1冊
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

日本ファイリングNF 前当り付軽量物品棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

日本ファイリング中棚ボルトレスタイプ
材質(本体)スチール 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

積層情報表示灯 LA6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)60 光源LED 音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る) 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-25~60 表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色 ブザー音11音 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m) 取付方向正方向・逆方向 点滅数(回/分)60±2 データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


日本ファイリングNF 縦仕切付軽量物品棚
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ファイリングNF 引出し付軽量物品棚
引出し付は、棚の一部に引出しを入れたもので。引出しは大・小の2種類があります。内部を仕切板で仕切られ、前面にはカードが差し込め、取り出しが自由。
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質(本体)スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
仕様エルゴアジャストクランプレバー トラスコ品番806-0587 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め 種類クランプレバー 取付部おねじ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,009 税込1,110
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール F50(オイスターホワイト) 間口(mm)900 表面処理水溶性塗料電着塗装 均等積載量(kg/段)150 均等積載量(kg/台)1000
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ内径63 作動方式複動形 取付支持形式軸直角フート形 クッション両側クッション付 シリーズ10A-6 構造複動形片ロッド
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1388種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)63 クッションB(両側クッション付) シリーズ10A-6 スイッチ数2
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッション有り シリーズ10S-6
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションあり シリーズ10S-1
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)7 ポート位置A
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5445種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ニトリルゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

取付支持形式LA(軸直角方向フート形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付) 材質(パッキン)ウレタンゴム 呼び圧力(MPa)14 ポート位置A
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)