カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • トラック純正部品(41)
  • 農業機械(33)
  • バイク純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la27」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA27 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA27

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ27ベルト長さ(mm)686寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA27 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA27

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ27ベルト長さ(mm)686寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA27オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA27オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格LA27オレンジ図解NoMS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、GSL205-H テンション部品 Vベルト LA27オレンジ_No.19、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.3、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.3、MS313MW -A フレーム部品_No.30、GSL305-H テンション部品 Vベルト LA27オレンジ_No.19
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    599税込659特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2連はしご LA2-a 長谷川工業

    2連はしご LA2-a

    長谷川工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411最大使用質量(kg)130
  • 半紙ばさみ友禅紙 呉竹

    半紙ばさみ友禅紙

    呉竹
    2,598税込2,858
    1冊
    翌々日出荷
    半紙・半懐紙の持ち運びや、作品の収納にも便利。柄は様々なものがありますが、指定はできません。
    材質紙・レーヨン寸法(mm)275×390×10質量(g)433
  • 2連はしご TRUSCO

    2連はしご

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
  • KLA エルボ イハラサイエンス

    KLA エルボ

    イハラサイエンス
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状エルボ
  • 半紙ばさみ友禅紙 紺 呉竹

    半紙ばさみ友禅紙 紺

    呉竹
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    半紙・半懐紙の持ち運びや、作品の収納にも便利。
    材質紙・レーヨン寸法(mm)275×390×10
  • アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス

    アディダス OP/syst.バックパック30L

    アディダス
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    動きに沿うデザインド トゥ ムーブ仕様のこのアディダスバックパック。ロードスプリングショルダーストラップが衝撃を吸収するので、快適にその日の冒険に備えられる。クライマクールが汗をすばやく吸収・発散し、涼しくドライなコンディションをキープ。集中を妨げず優れたパフォーマンスを支える。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。
    仕様ロードスプリングショルダーストラップブラックサイズNS容量(L)30.5素材ナイロン100%
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • レンズオプション omron(オムロン)

    レンズオプション

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から106日以内出荷
  • モーションコントローラ マニュアル 三菱電機

    モーションコントローラ マニュアル

    三菱電機
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LA

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU27LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)
    材質シンタード
  • MIWA LA.SK FT (SC27) MIWA

    MIWA LA.SK FT (SC27)

    MIWA
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    LA用ストライク
    寸法L(mm)32グリーン購入法適合
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • CD Series(CDG1LA32-27+165Z) SMC

    CD Series(CDG1LA32-27+165Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)27ストロークB(mm)165
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • 両口ホースジョイント アソー

    両口ホースジョイント

    アソー(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • スライド丁番 DT90° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT90°

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 薄口蝶番 LILIEL(リリエル)

    薄口蝶番

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPCCねじ穴数4
  • SUS304 ホースジョイント アソー

    SUS304 ホースジョイント

    アソー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • LA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    LA9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷から56日以内出荷
    種類関連商品材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ)品名板鍵保護構造-
  • ラポルタ ペンポーチ クリアクリア セキセイ

    ラポルタ ペンポーチ クリアクリア

    セキセイ
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。インスタ映えも◎収納力抜群。ワイドなマチ幅の大容量タイプ。透明PVC生地は防水素材なので汚れても拭き取れます。クリア×上品なカラーリングの合皮の組み合わせで大人可愛い。
    用途ペンケース材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂規格ボックス型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×50×100開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
  • Y型ホースジョイント(メッキ付) アソー

    Y型ホースジョイント(メッキ付)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
  • ハンギングバー eシリーズ サンワサプライ

    ハンギングバー eシリーズ

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
    付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20組立人数1
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ハンギングバー eシリーズ サンワサプライ

    ハンギングバー eシリーズ

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
    付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット使用工具手袋組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)40組立人数1
  • ラポルタ スマタテペン セキセイ

    ラポルタ スマタテペン

    セキセイ
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    『第30回 日本文具大賞』優秀賞受賞! TVやメディアでも紹介実績多数! スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役の優れもの! リモート会議や動画の視聴に最適な60度の角度。 ボールペン、タッチペンとしても使えるのでかさ張らず持ち歩ける。 クリップ幅は厚さ11mmなので、QRコードや企業のロゴマークの印刷が可能。記念品やノベルティにも最適
    機能タッチペン・スマホスタンド方式回転繰り出し式インク油性インク色全長(mm)154最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7材質樹脂(ABS)・ゴム(PTA)質量(g)8.4
  • 特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ

    特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
    使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ

    ツカサ電工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,298税込48,728特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
  • LAVIE A27 A2795/LAB-B ファインブラック NEC

    LAVIE A27 A2795/LAB-B ファインブラック

    NEC
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
  • ラポルタ クリアケース クリアクリア セキセイ

    ラポルタ クリアケース クリアクリア

    セキセイ
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中身が見えて使いやすい、大人可愛いクリアケース。マチ付きなので見た目以上に収納できる。厚みがある生地なので型崩れしにくい。防水素材なので汚れても拭き取れます。
    用途クリアケース材質(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂
  • 液晶モニタ   27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ

    ASUS(エイスース)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27UCPSZ/4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証
    仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、USB C ケーブル、電源コード質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :24以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27UCPSZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、GamePlus 、QuickFit、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)、USB-C、DisplayPort: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode&PD 65W)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.40×52.30×22.40(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • パッド A  ルーフ インシュレータ MAZDA(マツダ)

    パッド A ルーフ インシュレータ

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷