アディダス OP/syst.バックパック30L
動きに沿うデザインド トゥ ムーブ仕様のこのアディダスバックパック。ロードスプリングショルダーストラップが衝撃を吸収するので、快適にその日の冒険に備えられる。クライマクールが汗をすばやく吸収・発散し、涼しくドライなコンディションをキープ。集中を妨げず優れたパフォーマンスを支える。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。
- 仕様
- ロードスプリングショルダーストラップ
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 30.5
- 素材
- ナイロン100%
- 内容量
- 1個
リュック の新着商品
カテゴリ
































