カテゴリ

  • オフィス家具(41)
  • 自動車純正部品(39)
  • 切削工具(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 農業機械(24)
  • 建築金物(23)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 介護用品(3)
  • 日用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「la42」の検索結果

関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA42 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA42三ツ星ベルト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA42 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA42三ツ星ベルト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ42ベルト長さ(mm)1067寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA42オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA42オレンジBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格LA42オレンジ部品名称Vベルト LA42オレンジ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB)図解NoSSA-V600C-1 撹拌部品_No.29、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.1、SSA-V600C 撹拌部品_No.39、SSA-α610C 攪拌部品_No.42
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
業務用ポリ袋 黒 45L 日本サニパック業務用ポリ袋 黒 45L日本サニパック(18件のレビュー)
299税込329
1袋(10枚)
当日出荷
特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45トラスコ品番828-4083材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
919税込1,011特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
モリギン パワーアングルプレート ACE(エース)モリギン パワーアングルプレートACE(エース)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。材質仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
ユニクロ パワーアングル ACE(エース)ユニクロ パワーアングルACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から34日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
MWフラッシュエンドキャップ(重量用) SPG(サヌキ)MWフラッシュエンドキャップ(重量用)SPG(サヌキ)
4,698税込5,168
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
40mm 万能刷毛 エスコ40mm 万能刷毛エスコ
905税込996
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LA-42全長(mm)220質量(g)26種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)42
レーザー墨出器 サンピースレーザー墨出器サンピース
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点レーザー安全基準クラス1M波長(nm)ライン:635/地墨:650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度±1mm以下(10m)ライン幅(mm)3.5以下(10m)回転機構360°回転/微調整機構自動補正範囲±3°電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池)寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む)本体質量(kg)0.9セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
ハーフユニオン エスコハーフユニオンエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
材質黄銅備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
パワーフードルーブアルファ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブアルファBALBIS(バルビス)
3,098税込3,408
1本(420mL)
4日以内出荷
NSF「H1」クラス認証取得 耐摩耗性能及び高潤滑性能。広い使用温度範囲。 ゴム・プラスチックへの影響少。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型白濁半透明使用温度範囲(℃)-40~150規格NSF/H1引火点(℃)250(JIS K2265)流動点(℃)-42.5(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.252L粘度(mm2/s)73.3危険物の性状非水溶性
プリンター用紙 写真用紙 微光沢 写真用アートペーパー 印画紙 厚手 コピー用紙 ホワイト エレコムプリンター用紙 写真用紙 微光沢 写真用アートペーパー 印画紙 厚手 コピー用紙 ホワイトエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
やわらかな光沢感で格調高いニュアンスが表現できる写真用アートペーパー。繊細な粒面で美彩な表現ができる印画紙ベースの微光沢紙です。紙の本場ドイツの紙を採用、夜景や風景写真におすすめです。
ホワイト白色度(%)0.93用紙写真用紙紙厚(mm)0.24坪量(g/m2)246
ブラケットエアークリーナー (WL) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (WL)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
零相変流器(互換性型) omron(オムロン)零相変流器(互換性型)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チューブ バキューム (WLA4) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (WLA4)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
200税込220
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準青木精密工業(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
CoroMill(R) 425 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 425 正面フライスカッターサンドビック
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
自動車産業向け仕上げ正面フライスカッターで、高精度で信頼性の高い調整システムです。
サイドロックホルダーA型 聖和精機サイドロックホルダーA型聖和精機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
L105GM12
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸青木精密工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
スーパーAGコグ4 三ツ星ベルトスーパーAGコグ4三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
種別RCLAグリーン購入法適合
MIWA LA50.KNB DT42~49 ST MIWAMIWA LA50.KNB DT42~49 STMIWA
7,098税込7,808
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
50型グリーン購入法適合
MIWA LA51.KNB DT42~49 ST MIWAMIWA LA51.KNB DT42~49 STMIWA
7,098税込7,808
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
51型グリーン購入法適合
MIWA LA20.KNB DT42~49 SV MIWAMIWA LA20.KNB DT42~49 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
20型グリーン購入法適合
MIWA LA-3 38×42~49 ST MIWAMIWA LA-3 38×42~49 STMIWA
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
空錠/サムターン
グリーン購入法適合
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LAbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO42LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07) 適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
材質シンタード
MIWA U9 LA-1 64×42~49 ST MIWAMIWA U9 LA-1 64×42~49 STMIWA
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合