1,214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1LA50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA50
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA50
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
55日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ50 ベルト長さ(mm)1270 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,176 税込2,394
翌々日出荷

CDG1LA50-50+190Z-XC11 CD Series(CDG1LA50-50+190Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)190
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

CG5LA50TFSR-60 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LA50-150+30Z-XC10 CD Series(CDG1LA50-150+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)150 ストロークB(mm)30
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷

CG5LA50SV-1200 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA50SV SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)1200 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSR) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1LA50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 クッション(A) エアクッション マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LA50-20+20Z-XC11 CD Series(CDG1LA50-20+20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)20 ストロークB(mm)20
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
48,980 税込53,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG5LA50TNSV-400 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT
1個
76,980 税込84,678
13日以内出荷

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
52,980 税込58,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG5LA50TNSV-350 CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA50オレンジ
規格LA50オレンジ 部品名称Vベルト LA50オレンジ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 図解NoMRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
1個
2,243 税込2,467
7日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)