曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50SR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50SR) - SMC
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074372CG5LA50SR-2525
¥47,000
¥43,980
¥48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074388CG5LA50SR-5050
¥48,850
¥46,980
¥51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074397CG5LA50SR-7575
¥50,700
¥46,980
¥51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074406CG5LA50SR-200200
¥59,950
¥57,980
¥63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074415CG5LA50SR-800800
¥104,350
¥98,980
¥108,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする