カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。
2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート
使用温度範囲(℃)0~40
仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき
最大適合板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)15
リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
付属品M4×8バインド小ねじ
材質ステンレス鋼
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様Better World 製品:あり
取付方式サイド
シリーズTeSys、LAD8
接続方式ねじ
構成通常端子:1NO / 1NC
コンタクト数2
回路2P
各種認証Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)-5 +→60
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
高さ(mm)98
取付径(Φmm)64
音色無
既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備に後付け可能な墜落防止用垂直親綱シリーズです。設備への加工が不要で、U ボルトとナットでのシンプルな施工で設置可能です。
用途既存の固定はしご・タラップなどの昇降設備用。
Schneider Electric LAD8N シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、1NO + 1NC、側面取り付け、ラグリング端子付きGreen Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LAD8N●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7286-52
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種LAD WEATHER SMART GEAR III (lad054)
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質A2017
タイプダブル
種類ディスクタイプ
材質(ボルト)SCM435/SWCH
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m
規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1
補助接点1a1b
周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60
接続端子screw clamp terminals
開放熱電流(A)10(at 60℃)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76
各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA
定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz
IP等級IP20 conforming to IEC 60529
スイッチング電流(mA)最小5
スイッチング電圧(V)最小17
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
材質ダイアフラム:PTFE
接続口径Rc1
作動方式複動作動形
材質(ボディ)SCS13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
シリーズLAD4
特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます
アクセサリタイプサージサプレッサ
併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: 端子台●使用用途: LR3Dシリーズ、LRDシリーズ●製品シリーズ: TeSys●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD7●Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサ
シリーズTeSys
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプサージサプレッサ
併用可能製品LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A
実装タイプ前面取り付け
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: 機械式インターロック●使用用途: LC1シリーズ●製品シリーズ: TeSys D●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD9●機械式 / 電気式インターロック及びインターロックキット. キットは2つの同じ型の接触器を機械的にインターロックします。 最初の接触器に通電されている場合に、2番目の接触器が電力を引き込むのを防止します。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質ダイアフラム:EPDM
接続口径Rc1
作動方式複動作動形
材質(ボディ)SCS13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
17日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64
質量(kg)0.2
色黄
高さ(mm)98
消費電力(W)2.5
取付径(Φmm)64
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(A) DC24
口径3/4
リード線取出方法グロメット
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
材質(ボディ)(L) C37
1個
¥9,998
税込¥10,998
20日以内出荷
LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
開き方関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
材質鋼(SPCC)
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト
材質アルミ
許容荷重(kg)3以下
スプリング端子接続のスタータ 1 個用の電源接続モジュール LAD341 です
仕様●アクセサリタイプ:電力接続モジュール●範囲:TeSys
アズワン品番65-7352-79
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続、パラレルバスバー、3P 可逆コンタクタアセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSys
アズワン品番65-7286-76
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Schneider Electric LAD4 シリーズコンタクタ双方向制限ダイオードです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●範囲:TeSys
Schneider Electric の 3P 可逆接触器アセンブリ用の電源接続、パラレルバスバーセットです。3 極接触器 LC1D093-D323 用の TeSys D 電源接続モジュール(スプリング端子付き)です。可逆モータスタータや、LAD331 及び LAD341 電源接続モジュールを使用する場合にコンタクタを組み立てるのに適しています。ライン側で 2 つのコンタクタを並列接続できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源接続のセット●併用可能製品:Lc1D09-d38●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:221-1130
アズワン品番65-7331-78
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Schneider Electric LAD9 シリーズの電源接続セットで、バスバーや 3P 可逆接触器アセンブリ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D09-d38 です●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:211-2617
アズワン品番65-7286-73
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSys●コード番号:211-2608
アズワン品番65-7288-42
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 ~ d38●範囲:TeSys
アズワン品番65-7288-35
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
Schneider Electric LAD シリーズの TeSys D 及び TeSys GV3 - サイズ 4 絶縁 Allen キーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:TeSys D 及び TeSys GV3●範囲:TeSys●コード番号:211-2618
アズワン品番65-7288-73
1袋(5個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
適合(パネル)共用
表面処理ユニクロメッキ
材質(ベース)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric LAD9 シリーズリンクは、2 極の並列接続用で、TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40 に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys D コンタクタ LC1DT32-DT40●範囲:セルジー
アズワン品番65-7286-74
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1
対応機種CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)焼結タングステン合金
調整方式刃出量:自動調整
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金
質量(g)750
仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき
最大適合板厚(mm)40
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ