特性防塵
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。
<ネットワーク装置の保護>
このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。
空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。
<簡単装着>
つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様エンクロージャタイプ:PVC
長さ(mm)14
色ブラック
高さ(mm)20
本体質量(g)1.6
パッケージサイズ(mm)185×150×35
梱包質量(g)184
梱包内容100-RJ45コネクタキャップ
製品幅(mm)11
動作温度(℃)0~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途ネットワークポートの無断使用を防止
トラスコ品番539-3078
セット内容ロック本体×3、鍵×1
色ホワイト
質量(g)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×35×14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類RJ-45 LANコネクタ用
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2
質量(g)1個:1.45
仕様ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り
質量(g)約4(6個分)
対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11
保証期間保証:初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き
空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質エラストマー
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様モジュラーコネクタ用アクセサリー
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
材質ABS樹脂
仕様ツマミ無し
質量(g)1個:0.8
種類RJ-45 LANコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.8×D10.8×H11.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
こんなお得な商品も!

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ
ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
使っていないスイッチングハブやパソコンのLANポートをふさいでほこりの侵入を防ぎます。
質量(g)約4(6個分)
対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11
保証期間保証:初期不良交換のみ。
入数6個
1台
¥389
税込¥428
翌々日出荷
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止
材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン
セット内容専用工具5個
寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12
使用温度範囲-10~60℃
使用場所屋内
こんなお得な商品も!

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル
適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ
アズワン品番64-0903-16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコン、ルーター、ハブ、ゲーム機 等のLANポートに使えるダストカバー。柔軟性のあるシリコン素材で取り付けやすく、キズが付きにくいカバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥629
税込¥692
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合(ジャック)RJ45モジュラージャック
材質エラストマー
色紺
使用温度範囲(℃)-10~+60
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
空いているコネクタをほこりや破損から守ります。
便利な取手付き。
色ブラック
端子DisplayPort
入数5個
1個
¥339
税込¥373
欠品中
LANスイッチや、光メディアコンバータなどのLANポートへ塵や埃が入るのを防ぐRJ-45ダストカバーです。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45ポート
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
色ブルー
LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用
材質ABS樹脂
仕様ツマミ有
質量(g)1個:0.5
種類USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様高性能アルタネート
グレード★★★☆☆
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。
丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。
LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様ノーマル
グレード★★★★☆
コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)
シールドScTPケーブル
適合伝送帯域CAT7(10GBASE)
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
ケーブルタイプメッシュ
大画面12.6inch 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Pro 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで外出先でのビジネスユースに最適です。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
仕様ハードウェアキーボードあり(78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続)
付属品ACアダプター、キーボード、カバー兼スタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)650/キーボード:285
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大65W
センサー加速度
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.1×7.5×184.9(突起部除く)/キーボード:286×7.5×205(突起部除く)
有効画素数【アウトカメラ】1300万画素【インカメラ】500万画素
インターフェース3.5mmヘッドフォン端子・キーボード接続用端子
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5400mAh/7.6V)【充電時間】3時間(電源オフ時)【連続使用可能時間】最大7時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
メモリー8GB
ディスプレイ12.6インチ(有機EL(AMOLED))
解像度2560 × 1600
使用環境【温度】0~45℃【湿度】30~75%(結露なきこと)
防塵防水性能なし
使用CPUIntel N100(4コア/4スレッド、最大3.4GHz)
スピーカー1W 8Ω ×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
Bluetoothあり 5.2
内蔵マイクあり
容量(GB)128GB
ストレージM.2 PCIe SSD
無線LANax/ac/a/b/g/n
USBType-C(2.0) ×2
オフィスソフトなし
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチ
OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit
容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574
周波数(GHz)2.4&5
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード