種別オプション
規格RS2
規格RL2
適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D
国家検定合格番号第TM231号
適合防じんマスク サカヰ式1181R-03型
適合マスク1181R-03型
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用
トラスコ品番371-4268
全長(mm)90
質量(g)76
先端サイズ17
軸(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フィットチェッカー内蔵防じんマスク用フィルタ。防毒マスク(R-6-02型や1561G型)のフィルタを付け替えることで防じんマスク(国家検定合格品)としても使用することができます。
用途防じん
適合マスク:R-6-02型、1160、1761、1561
フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。
国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。
現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み
適合品番1718DWC
国家検定合格番号第TM426号
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質A2017
種類ディスクタイプ
材質(ボルト)SCM435/SWCH
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし ユニオン仕様
グリーン購入法適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
●長傘36本と折りたたみ傘9本が収納できます。●折りたたみ傘収納部には仕切り棒が付いています。●製品の下部のトレーは取り外しできるのでお手入れが簡単です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、受け皿シート/PVC
質量(kg)4.4
外形寸法幅450×奥行300×高さ500mm
収納本数(本)長傘約36、折りたたみ傘約9
タウンユースに便利なパーツが標準装備のスポーツ小径自転車
ブレーキVブレーキ
サイズ(inch)20
ライト種類電池ライト
適応身長(cm)153~
バスケット(mm)W300×D240×H150
変速外装6段変速
LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLAS
全幅(mm)33.3
全高(mm)21
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30.2
巻数比6.250694444
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
空錠/サムターン ユニオン重量レバーハンドル向け
グリーン購入法適合
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 450サイズ、ツートンカラータイヤと人気なカラーフレーム
ブレーキVブレーキ
サイズ(inch)700C
ライト種類なし
適応身長(cm)160~
変速外装7段変速
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 400サイズの展開もあるので女性や小柄な方にもおすすめのシティクロス
ブレーキVブレーキ
サイズ(inch)700C
ライト種類なし
適応身長(cm)150~
変速外装7段変速
トップチューブをスロープさせて乗りやすいフレーム設計をしています。 500サイズ、ツートンカラータイヤと人気なカラーフレーム
ブレーキVブレーキ
サイズ(inch)700C
ライト種類なし
適応身長(cm)169~
変速外装7段変速
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分LPG(ノンフロン)
材質合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ強粘着
1個
¥41,980
税込¥46,178
36日以内出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスリム
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。
-5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。
吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。
く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。
サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番201-5324
材質/仕上ウレタン樹脂
質量(kg)1
色ホワイト
容量(mL)750
発泡体積(L)36~40
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8501-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.75L
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状ソケット
キズついた時計ガラス風防がよみがえる!
時計ガラス風防高性能研磨剤です。
2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
適合材ガラス
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクローム
用途飛来物などからの眼の保護に
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
加工防傷・防曇
テンプル色ブルー/ブラック
紫外線遮断率(%)99.99
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)付属スペーサー:約5
使用工具手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:約8
キャスターなし
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ32インチ
支柱径(Φmm)35、下側:42
設置形態1台
総耐荷重(kg)約8
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、6
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
甘いピンク色に白のレースデザインのレジ袋です。袋の両端までレースが描かれた細かなこだわりが乙女心をくすぐります。優しくて柔らかい雰囲気なので、洋菓子店、女性・ベビー向け雑貨などにオススメです。
仕様片面デザイン
材質ポリエチレン(ハード)
「プラス」デスクシリーズのオプション仕切板。
片袖机・両袖机・サイドキャビネット・脇机の引出し用の仕切板です。
引出し内の収納量・収納物などに合わせて追加したり、また破損・汚損してしまったときなど、必要に応じて追加してお使いください。
材質PS
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
用途カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器などの固定に
材質/仕上ステンレス
色黒
簡単にストリップ可能
ケーブルをはさんで回すだけ
刃の深さ調整ネジ付
ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼
全長(mm)110
質量(g)40
適合ケーブル外径(Φmm)4~8
適合ケーブルUTP/STPケーブル
アズワン品番65-2054-19
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型
総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)15/台
トラスコ品番818-3942
セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)530
質量(kg)12
高さ(mm)953~1300
奥行(mm)580
設置方式VESA対応
アズワン品番64-0886-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
タイロットエンドを分解しないで作業できます。
セット内容挿入工具×1、ブーツ各サイズ(三種類)×1、適合表×1
関連資料(0.5MB)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
主な適合純正品番45202-68H02・45202-68H00・54501-4A00A・MQ505809・1A06-34-350C・45202-68H03
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
主な適合純正品番45201-68H00・54500-4A00A・45201-68H01・1A12-34-300B・MQ505807・45201-68H02
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ