・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ57
ベルト長さ(mm)1448
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
55日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ57
ベルト長さ(mm)1448
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
寸法θ°36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,000
税込¥4,400
54日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ57
ベルト長さ(mm)1448
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
55日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ57
ベルト長さ(mm)1448
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
寸法θ°40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,999
税込¥8,799
54日以内出荷
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
JIS規格Z3211 E5516-G (旧Z3212 D5316)
AWS規格A5.1 E7016
吸汗速乾裏地使用
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
機能吸汗速乾
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。
壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
調光方式×
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)26
シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。棚を外せばロングブーツも収納可能です。棚板はPVCで汚れても丸洗いできます。地板には汚れや、水に強いポリエステル化粧板を使用しています。サイズは1列ロータイプから2列ハイタイプまで4タイプ。カラーは、どんな空間にもマッチするナチュラル木目と落ち着いた空間を演出するダークブラウンの2色です。
材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板
幅(mm)551
質量(kg)12.5
色ブラック系
高さ(mm)930
奥行(mm)350
耐荷重棚板1枚あたり3Kg
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
切刃形状ストレートレーカー
すくい角(°)10
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)35
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
すくい角(°)10
アサリストレートレーカー
汚れに強く、破れない。透明保護フィルム付きインデックスラベル。
種類インデックスラベル
仕様フィルム付、JOINTEXオリジナル
材質基材:上質紙、透明保護フィルム:ポリプロピレン
圧倒的なフォールスピード。ターゲットレンジを的確に射抜く直進性。X9がワンランク上のパフォーマンスへと導く。高耐久性を生み出す「x9」構造。”CORE-INPUT(TM)製法の採用により、適度な張りとワンランク上の高い耐久性を獲得。また、張力や圧力などによる糸潰れが起こりにくく、大物との強引なファイトも安心して行えます。Vertical raid工法(縦編み)の採用。抜群の直進性と3%台という超低伸度化※に成功。ラインの「たわみ」を大幅に軽減し、フォールスピードと感度アップを実現。また、よりダイレクトなジグの操作感を可能にします。SP-TⅡ。従来のSP-Tコーティングと比べ樹脂膜の耐久性と低吸水性能が大幅アップ。※撥水性能の向上により高いパフォーマンスをもたらします。リールへの糸巻量について。CORE-INPUT製法の採用により、糸がつぶれにくい構造となっております。そのため、表示されている糸巻量に対し巻ききれず余ってしまう場合がございます。製法、工法に起因するもので不良ではございません。※メーカー比
ブレード9本
ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。
ライン色クリア
一般的なPEラインの約2倍という耐摩耗性、耐久性を誇るスーパーマックスパワーPE採用のアシストリーダー。原糸に特殊コーティングを施すことで、吸水や紫外線による劣化を防止。高い耐久性を保持します。適度なしなやかさで吸い込みが良く、フッキング率がアップ。芯入り2重構造になっているので、芯糸を抜いてループを作成してください。
汚れに強く、破れない。透明保護フィルム付のインデックスラベル。
種類インデックスラベル
仕様フィルム付、JOINTEXオリジナル
材質基材:上質紙、透明保護フィルム:ポリプロピレン
タイプ業務用パック
CAPTOツーリング、シェルミルホルダです。
トラスコ品番428-9401
寸法(mm)LSC:19
寸法LB(mm)57
寸法BD(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)89
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
トラスコ品番428-9417
寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25、LFS:60.2、LSC:57.5、OAL:101
寸法LB(mm)57
寸法BD(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法LPR(mm)77
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1800
高さ(mm)710
奥行(mm)600
背もたれあり
人数3人用イス
座高(mm)425
材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×580×750
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×590×765
グリーン購入法適合
1台
¥239,800
税込¥263,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×580×750
グリーン購入法適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×610×750
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×631×800
グリーン購入法適合
1台
¥279,800
税込¥307,780
45日以内出荷
1台
¥669,800
税込¥736,780
45日以内出荷
1台
¥669,800
税込¥736,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ