カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • メカニカル部品(37)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 住設機器(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb120」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LB形 LB120 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB120

    三ツ星ベルト
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ120ベルト長さ(mm)3048寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB120 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB120

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ120ベルト長さ(mm)3048寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO

    高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 長尺物用収納バッグ TRUSCO

    長尺物用収納バッグ

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
  • ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ

    ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット

    シブヤ(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)

    メインブロック エルボB

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ベルブロック ベルスター研磨材工業

    ベルブロック

    ベルスター研磨材工業
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から24日以内出荷
    セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
    用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
  • TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダ

    TEK-Mate フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • サプライジョイント エルボ コガネイ

    サプライジョイント エルボ

    コガネイ
    498税込548
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形状エルボ
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • SLB 45°エルボ イハラサイエンス

    SLB 45°エルボ

    イハラサイエンス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
  • アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー

    カナフジ電工
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    円形L型分岐用のラックに使用します。
    種類LB型分岐カバー
  • ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    有効長(mm)150全長(mm)190適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ刃厚(mm)2
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    963税込1,059
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 丸形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    丸形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質AES寸法A(mm)120寸法D(mm)110~113寸法B(mm)110寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色温度交換フィルター HOYA

    色温度交換フィルター

    HOYA
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。
    用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
  • 高耐食性ラック縞山カバー分割 カナフジ電工

    高耐食性ラック縞山カバー分割

    カナフジ電工
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    940税込1,034
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    外径(Φmm)125
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    8,671税込9,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理TiAlN
  • レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム減速機 LML-B シグマー技研

    ウォーム減速機 LML-B

    シグマー技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC

    残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    30,980税込34,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
  • 120mmファン Thermalright

    120mmファン

    Thermalright
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

    SMC
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
    用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
  • ケーブルラック用カバー LB型分岐カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB型分岐カバー

    カナフジ電工
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    円形L型分岐用ラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
  • ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    92,980税込102,278
    1個
    10日以内出荷
    円型L型分岐用ラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH

    TDK
    15,980税込17,578
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス:200 μH最大直流電流:67Aパッケージ/ケース:SMD長さ:11mm奥行き:9.7mm高さ:6.3mm寸法:11 x 9.7 x 6.3mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:440μΩシリーズ:VLBコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応