カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb120」の検索結果

155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(272件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO

    高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 長尺物用収納バッグ TRUSCO

    長尺物用収納バッグ

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-1133材質1680dポリエステル幅(mm)1200質量(kg)1.27高さ(mm)300タイプポール用バッグ径(mm)300
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)

    メインブロック エルボB

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状エルボBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
  • ベルブロック ベルスター研磨材工業

    ベルブロック

    ベルスター研磨材工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から24日以内出荷
    セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
    用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
  • TEK-Mate フィルタ(20ヶ入) アサダ

    TEK-Mate フィルタ(20ヶ入)

    アサダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
  • サプライジョイント エルボ コガネイ

    サプライジョイント エルボ

    コガネイ
    ¥498税込¥548
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形状エルボ
  • SLB 45°エルボ イハラサイエンス

    SLB 45°エルボ

    イハラサイエンス
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • ドラゴンALC用コアドリル 替刃 ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル 替刃

    ハウスビーエム
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • 色温度交換フィルター HOYA

    色温度交換フィルター

    HOYA
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    7日以内出荷
    可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。
    用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
  • 2枚刃ボールエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃ボールエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。 使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
    刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
  • 丸形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    丸形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質AES寸法A(mm)120寸法D(mm)110~113寸法B(mm)110寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整色本体:ブラック 車輪:グレー質量(g)430許容荷重(N)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    ¥8,671税込¥9,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)35
  • アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー

    カナフジ電工
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    円形L型分岐用のラックに使用します。
    種類LB型分岐カバー
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥963~税込¥1,059~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック

    カナフジ電工
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • 高耐食性ラック縞山カバー分割 カナフジ電工

    高耐食性ラック縞山カバー分割

    カナフジ電工
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
  • 食品用ポリ袋 オルディ

    食品用ポリ袋

    オルディ
    ¥989税込¥1,088
    1冊(10枚)
    6日以内出荷
    食品工場や飲食店などで、食品の安全対策・衛生対策に使用できるツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製食品用ポリ袋です。食材の保管や、混ぜ合わせ加工時などにポリ容器内にかぶせて使用する商品です。
  • 120mmファン Thermalright

    120mmファン

    Thermalright
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
  • ケーブルラック用カバー LB型分岐カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB型分岐カバー

    カナフジ電工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    11日以内出荷
    円形L型分岐用ラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
  • ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバー

    カナフジ電工
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    11日以内出荷
    円型L型分岐用ラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 200 μH

    TDK
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス:200 μH最大直流電流:67Aパッケージ/ケース:SMD長さ:11mm奥行き:9.7mm高さ:6.3mm寸法:11 x 9.7 x 6.3mmシールド:あり許容差:±20%最大直流抵抗:440μΩシリーズ:VLBコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブLB 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブLB

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(20m×2巻)
    8日以内出荷
    大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み
    用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50
  • SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRGシリーズ 高精度ガイド付 スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥115,863~税込¥127,449~
    1個
    8日以内出荷から101日以内出荷
    作動方式複動形
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • マッキー極細 ゼブラ

    マッキー極細

    ゼブラ(73件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
    全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 色温度変換フィルター HOYA

    色温度変換フィルター

    HOYA
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
    用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
  • 油性マーカー マッキー極細 ゼブラ

    油性マーカー マッキー極細

    ゼブラ(9件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
    軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5タイプツイン線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クインスタ― SUNLINE

    クインスタ―

    SUNLINE
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(600m)
    当日出荷から32日以内出荷
    ・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
    材質ナイロン
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷