・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ32
ベルト長さ(mm)813
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
規格LB32オレンジ
部品名称Vベルト LB32オレンジ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.39MB)
図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.81、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300-3 エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-301 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.23、MRS60-300BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.16、MRS60-300-4 エンジン、デンドウブ部品_No.16、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.81、BSA-410 動力噴霧機部品_No.81、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.11、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.81、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.11
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ32
ベルト長さ(mm)813
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリーズ10A-6
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
トラスコ品番499-6330
適合機種LB030
質量(g)49
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LB形
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)9.5
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(Φmm)32
取付支持形式LB(軸方向フート形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
トラスコ品番851-4122
電圧(V)110
口金E26
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
純正トナーカートリッジ
適合機種XL-8400
種別純正
色モノクロトナー
印字枚数メーカー想定:10000
メーカー純正品番899920
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカー富士通/FUJITSU
1本
¥43,790
税込¥48,169
欠品中
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LB320
種別クイック式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーFUJITSU/富士通
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上シルバーアルマイト
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LB321
種別クイック式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーFUJITSU/富士通
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コントロールレバー(CL)のスナップ方式用の別売品です。
より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9114認証】
対応機種富士通 XL9321
印字枚数12000枚
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
※純正品ではございません。
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ
刃厚(mm)2
適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9115認証】
対応機種富士通 XL-9450
印字枚数15000枚
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
低温環境での優れた衝撃性
台車衝突から躯体を守る
ほこりが溜まりにくい形状
防カビ・抗菌効果で衛生的
中実かつ軽量化を実現
耐薬品性に優れる
簡単な施工でOK
用途樹脂台車ガード
材質SUS410
色ライトグレー(頭部色調)
サッシの溝や隙間の掃除に
用途ワイドスティック2本と、スリムスティック1本のセット。ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。水だけでも汚れを落とせます。すきま、すみに応じて使い分けができます。
材質ABS樹脂、ポリエステル
寸法(mm)ワイドスティック/約20×15×160、スリムスティック/約18×10×205
質量(g)ワイドスティック/約7、スリムスティック/約7
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥298
税込¥328
5日以内出荷
用途軽荷重搬送用
仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)7
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-33
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
¥44,600
税込¥49,060
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
セット内容ポンチ10個(Φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20)、ハンドル
質量(kg)0.6
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
主な適合純正品番LB321M/LB321MF(0899510/0899514)
適合機種XL-9322
各種認証STMC認定工場/E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス20K
バルブ種類ゲートバルブ
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス
外径(Φmm)3
エスコ品番EA109LB-32
全長(mm)220
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)33
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)12
刷毛幅(mm)30
関連資料仕様(0.07MB)
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)
ねじの種類R
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ