・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ60
ベルト長さ(mm)1524
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
55日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ60
ベルト長さ(mm)1524
寸法T(mm)10
寸法W(mm)16.5
寸法θ°36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,000
税込¥4,400
54日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ60
ベルト長さ(mm)1524
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
55日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ60
ベルト長さ(mm)1524
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)22
寸法θ°40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,999
税込¥8,799
54日以内出荷
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
トラスコ品番783-9359
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)200
適合径(Φmm)4~16
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22
火口WLB用60
使用吹管LB
適合径(Φmm)4~21
トラスコ品番835-5007
全長(mm)235
質量(g)260
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
グリーン購入法適合
サイズA4
ポケット数60
質量(g)632
最大収納枚数(枚)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×32×307
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着
トラスコ品番835-5006
質量(kg)1
有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650
くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。
先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット)
5種類の先端部を本体内に収納できます。
仕様日平 ピックツールセット
トラスコ品番835-5008
セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1
質量(g)70
グリップ長さ(mm)127
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様3本セット
トラスコ品番835-5005
材質スチール
全長(mm)205、255、330
質量(kg)1.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ
刃厚(mm)2
適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
全長(mm)115
仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山
トラスコ品番835-5010
質量(g)100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)26
軽くて保温性が高い
用途スキ-、釣り、アウトドアその他、
材質本体、表ニットアクリル100%、裏フリ-スポリエステル100%
縦(cm)約9
横(cm)約28
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に自分らしく!ミニマリズムアングラーに贈る!旅行や遠征などにはもちろん、普段使いでも仕舞いに便利なカジュアルなパックロッド ” リベルテ ”。 アジやメバルといったウルトラライトからカマス・メッキなどのプラッギング、はたまたライトロックといったところまで、コンパクトでアクティブになんでも狙っちゃえ!
構造【ティップ】チューブラー
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)0.7
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)約60
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)29.4
寸法B(mm)15
こんなお得な商品も!

強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊鋼
デザインシンプルなロビーチェア。
オフィス利用にも最適。
届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。
用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適
材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム
肘掛なし
素材合成皮革
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。
蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100
色(本体)ブラック
スイッチ中間スイッチ
コード長さ(m)1.6
材質鉄・アルミ
反射板クローム仕上げ
光色ブラックライト
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ