38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)Vベルト LB66オレンジ
部品名称Vベルト LB66オレンジ 関連資料(0.88MB) 図解NoSSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.11
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。
材質再生アクリル樹脂 クリアブルー 有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり) 棚板厚さ(mm)3 側板厚(mm)5 グリーンマーク認定
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黄オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

圧倒的耐摩耗性「デュラセンサー」 新原糸TOUGH PE採用 圧倒的スペックと低価格
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーB形 適合ベルトS8M
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(650個)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 歯形S8M
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンツーリング グラフレックス
RoHS
GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。
トラスコ品番428-6303 寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125 寸法LB(mm)66 寸法BD(mm)81 寸法LF(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LPR(mm)85 寸法DCB(mm)40
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

タックルハウスローリングベイト RB77
ローリングベイトシリーズのオリジナルモデル。ラインアイの位置により、バイブレーションプラグのカテゴリーと思われがちですが、リトリーブ時のロッドに伝わる感触はバイブレーションプラグほどの抵抗はなく、泳ぎ自体は「ローリング」。港湾や、河川エリアのシーバスをメインに、現在に至るまで多くの評価をいただいています。
用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW TO USE>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。 長さ(mm)77 質量(g)15 タイプシンキング フック#10 リングタイプ#3
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タックルハウスローリングベイト RB66
ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。
用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW TO USE>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。 長さ(mm)66 質量(g)12 タイプシンキング フック#10 リングタイプ#2
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タックルハウスローリングベイト RB88
ローリングベイトシリーズのセカンドモデル。サイズアップに伴い重量も増し、オリジナルの77に比べ飛距離もアップ。大型サイズのシーバス狙いはもちろん、イナダやカツオなどのボートゲームにも対応します。
用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW TO USE>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。 長さ(mm)88 質量(g)24 タイプシンキング フックST-46#6 リングタイプ#3
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)ソラローム ルアーPE F72R
*抜群の滑らかさと高強度を誇るハイパフォーマンスモデル。 *ポンド別に最適ブレイド設計を施し、表面を平滑化コーティング。 *フィネスからパワー系まで、ゲームフィッシングに幅広く対応。
用途ポンド別ブレイド設計/キャストに差が出るバーサタイルPE 長さ(m)75(ホワイト10cm・シルバーグレー90cm連続) インデックスバス ライン色シルバーグレー90cm+ホワイト10cm連続
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両開きができる、便利な新形状スナップ。強度・耐久性に優れたステンレス素材を採用しました。
1パック(25個×1パック)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身切れ防止に特化したデザイン。掛け重視のロングテーパーで貫通感がいいフック。広角で大型のカエシは、いったん掛かると外れにくく実用効果が実感できます。鈎自体が軽量で組糸をストレートにセッティングできることから、余分な水圧を受けずジグの動きをそこないません。
用途釣り・ルアー 質量(g)2.95(標準ウェイト・自重) タイプルアー用フック 強度66lb(29.9kg) 号数9/0
1枚
549 税込604
7日以内出荷

耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様ブレイド数:8 材質PE 5C(マルチカラー)
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

細い!強い!柔よく剛を制す 圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉 ナチュラル 長さ(m)30
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

こだわりの「フロッグ専用PE」=8ブレイド+TOUGH PE×NEW Evo Silicone2で高強力、高感度、 耐摩耗性300%以上(メーカー比)
仕様ブレイド数:8 材質PE バトルディープグリーン
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)



タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×403 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×520 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷

関連キーワード