カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「lbi」の検索結果

関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 丸山化成高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液丸山化成(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱
当日出荷
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
アタッチメント KOTOアタッチメントKOTO
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
高品位尿素水 AdBlue(アドブルー) 日星産業高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)日星産業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(10L)ほか
当日出荷
経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg付属品専用ロングノズルJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 三菱ケミカルAdBlue(アドブルー) 高品位尿素水三菱ケミカル(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(10L×1箱)ほか
当日出荷から9日以内出荷
AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)付属品ノズル包装形態バックインボックス性質不燃性、無色透明液体
エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガエスロック バイメタルホールソー(カッター)ミヤナガ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
74,980税込82,478
1個
欠品中
LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
ツールチェンジャー アインツツールチェンジャーアインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。エアーオプションの追加が可能です。
材質超ジュラルミン製
ツールチェンジャー・ツール側 アインツツールチェンジャー・ツール側アインツ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
エアーオプション(OX用) アインツエアーオプション(OX用)アインツ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン製
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
10,525税込11,578特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
エアーオプション(OX用) アインツエアーオプション(OX用)アインツ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
エアーポート径Rc1/8タイプ
材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
6,475税込7,123
1個
当日出荷から24日以内出荷
S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーミヤナガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃厚(mm)1.27
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ) ミヤナガエスロックバイメタルホルソー(刃のみ)ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。
100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠 神保電器100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠神保電器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-35
エスロックバイメタルホルソーキット ミヤナガエスロックバイメタルホルソーキットミヤナガ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
4,475税込4,923
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板 テクノアルタエンジンmicro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板テクノアルタエンジン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Micro:Bitの表現がより豊かに!!NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。
仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
MEISTERピンセット 超極細チップ RubisMEISTERピンセット 超極細チップRubis
14,980税込16,478
1本
当日出荷
先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15
バイメタルキットホールソーBOXキット2SDS ミヤナガバイメタルキットホールソーBOXキット2SDSミヤナガ
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
仕様Φ22×2、Φ28×1、Φ34×1トラスコ品番811-4473
S-LOCKバイメタルホールソーBOXキット ミヤナガS-LOCKバイメタルホールソーBOXキットミヤナガ
8,798税込9,678
1セットほか
3日以内出荷から11日以内出荷
巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(A型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)30.5幅(mm)30.5厚さ(mm)10.5
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
6,038税込6,642特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側アインツ
69,980税込76,978
1個
当日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点
バイオプラスチック番号札 大 50枚入 西敬(イカリボシ)バイオプラスチック番号札 大 50枚入西敬(イカリボシ)
4,598税込5,058
1袋(50枚)
6日以内出荷
耐熱性に優れた小判札です。カーボンニュートラルで環境に優しい材料です。
材質バイオPE・セルロースナノファイバークリームサイズ(mm)縦60×横40×厚2.5穴径(mm)4グリーン購入法適合
ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃三洋工具
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
巾木コーナーキャップ 入隅用(P型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(P型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(M型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
CPSシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPSシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(T型対応)ウッドワン
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)8.5
SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー EARTH MANSHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバーEARTH MAN
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 3段階トルク切替機能付き 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.93使用温度範囲(℃)5~40能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
巾木コーナーキャップ 入隅用(W型対応) ウッドワン巾木コーナーキャップ 入隅用(W型対応)ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(20個)
4日以内出荷
長さ(mm)28.5幅(mm)28.5厚さ(mm)10.5
リスパレット JL-D4・1111L(bio) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111L(bio)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
ビリア社タレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビックビリア社タレットインターフェース ブレードアダプタサンドビック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コーナー巾木(入隅用) W型対応 ウッドワンコーナー巾木(入隅用) W型対応ウッドワン
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)9