カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「lbi」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒビフル HibiFull 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート コクヨヒビフル HibiFull 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシートコクヨ
1,049税込1,154
1箱(50枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
微細繊維入りの不織布シートを採用しており軽く拭けます。箱パッケージでスムーズに取り出せて使いやすく置き場所にも困りません。
用途ドライシートタイプの液晶用クリーナーなので、濡らさずに使え、二度拭きが不要です。材質表紙:PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)種類ドライシートタイプ材質(シート)ポリエステル・ナイロン、不織布
バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカルバヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LBイスカル
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
貫通穴加工用交換式超硬ヘッドです。
用途貫通穴加工用。仕様バヨ・Tリーマー/チップ
VANメタルピストン 1ml微量用 VAN(翼工業)VANメタルピストン 1ml微量用VAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃三洋工具
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
エアーオプション(OX用) アインツエアーオプション(OX用)アインツ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
エアーポート径Rc1/8タイプ
材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
ツールチェンジャー・ツール側 アインツツールチェンジャー・ツール側アインツ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
タイプツール側
ワイヤレスコネクター12P・ツール側 アインツワイヤレスコネクター12P・ツール側アインツ
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番388-9933適合機種OX-LBI長さ(mm)ハーネス:1000幅(mm)48高さ(mm)65タイプツール側奥行(mm)29入出力点数12点
AdBlue(アドブルー) 高品位尿素水 三菱ケミカルAdBlue(アドブルー) 高品位尿素水三菱ケミカル(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(10L×1箱)ほか
当日出荷から9日以内出荷
AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両)付属品ノズル包装形態バックインボックス性質不燃性、無色透明液体
アタッチメント KOTOアタッチメントKOTO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
ブーツインサーター KOTOブーツインサーターKOTO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
MEISTERピンセット 超極細チップ RubisMEISTERピンセット 超極細チップRubis
14,980税込16,478
1本
当日出荷
先端部の厚み0.1mm、幅0.15mmの超極細チップタイプです。 材質は航空機エンジンやインプラント・人工関節に使われるコバルトクロム合金のため、腐食しにくく耐熱性にも優れています。 グリップ部には握りやすい溝加工が施されており、指先の通気性も良く快適な作業性です。
材質コバルトクロム合金先端厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)520先端幅(mm)0.15
高品位尿素水 AdBlue(アドブルー) 日星産業高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)日星産業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(10L)ほか
当日出荷
経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg付属品専用ロングノズルJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 丸山化成高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液丸山化成(34件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱
当日出荷
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器 ラトックシステム4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器ラトックシステム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
27,980税込30,778
1個
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)材質スチール切替方式本体切替ボタン, リモコン保存温度(℃)-20~60インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1取扱説明書日本取扱説明書あり対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)HDMI規格HDMI Ver1.3データレート2.25Gbps
柳屋 ヘアトニック240ML 微香 柳屋本店柳屋 ヘアトニック240ML 微香柳屋本店(3件のレビュー)
799税込879
1個(240mL)
当日出荷
フケ・カユミを抑え、頭皮を超爽快に保つ、クールタイプヘアトニック。香りは現代のニーズにあわせた、フレグランス系シトラスの微香性。みんなより香りで一歩差がつきます。 爽やかな香りが特長の人気シリーズヘアトニック。現代のニーズにあわせた、フレグランス系シトラスの微香性ヘアトニックです。ほのかに香るので、髪に残りません。 スッキリ超爽快タイプ。清涼感持続成分クールエージェント、清涼剤メントール配合で、スキッとした清涼感が長時間持続します。 フケ・カユミをおさえ、頭皮・頭髪を健やかに保ちます。
香りシトラス
USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応 StarTech.comUSB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
1Lビードシーラー エスコ1Lビードシーラーエスコ
6,130税込6,743
1個(1L)
翌日出荷
仕様タイヤビードのエージング、摩擦、錆び等によるエアー漏れを防ぎます。危険物の類別非危険物
キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(LB型) イモノ製ホイル重荷重用ジエンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ゴム車輪幅R(mm)65ボス幅B(mm)75
エアーオプション(OX用) アインツエアーオプション(OX用)アインツ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質超ジュラルミン製
ツールチェンジャー アインツツールチェンジャーアインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)。脱落防止機構内蔵です。エアーチェッキ弁内蔵です。エアーオプションの追加が可能です。
材質超ジュラルミン製
CellBIND (R) ハイパーフラスコ コーニングCellBIND (R) ハイパーフラスココーニング(1件のレビュー)
309,800税込340,780
1ケース(6パック×4個)
当日出荷から121日以内出荷
CellBIND (R) ウェルプレートフタ付 コーニングCellBIND (R) ウェルプレートフタ付コーニング
32,980税込36,278
1ケース(10パック×5個)
翌々日出荷から63日以内出荷
CellBIND (R) フラスコ コーニングCellBIND (R) フラスココーニング
59,980税込65,978
1ケース(20パック×5個)
翌々日出荷から121日以内出荷
歩行車 ピアチェーレウノ Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)歩行車 ピアチェーレウノDrive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)
17,980税込17,980特価非課税商品
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠 神保電器100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠神保電器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-35
チップ RM-BN イスカルチップ RM-BNイスカル
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。
使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
パワーフードグリース HT<フッ素グリース> BALBIS(バルビス)パワーフードグリース HT<フッ素グリース>BALBIS(バルビス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器混和ちょう度335(1号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~290外観白色基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物
パワーフードグリース BALBIS(バルビス)パワーフードグリースBALBIS(バルビス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等混和ちょう度256(25℃)使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
パワーグリーンスペシャル BALBIS(バルビス)パワーグリーンスペシャルBALBIS(バルビス)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ベースはパワーグリーンを同一。 パワーグリーンの潤滑性能を向上。 使用温度範囲-50℃~250℃
用途・超極圧、高温条件での潤滑 現使用オイルの極圧添加剤として利用。使用温度範囲(℃)-50~250引火点(℃)293外観淡黄色不透明粘度(at40℃mm2/s)120危険物の類別非危険物
パワーグリーン L グリース BALBIS(バルビス)パワーグリーン L グリースBALBIS(バルビス)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~140℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機器等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス混和ちょう度278(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-30~140使用目的メンテナンス外観黄色バター状基油エステル系合成油
パワーグリーン F グリース BALBIS(バルビス)パワーグリーン F グリースBALBIS(バルビス)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-30℃~200℃
用途・工作機械、港湾設備、食品機械等、産業機械のメンテナンス ボールネジ、ベアリング、金型等のメンテナンス混和ちょう度291(2号)(25℃)使用温度範囲(℃)-30~200使用目的メンテナンス外観乳白色バター状基油エステル系合成油
リスパレット JL-D4・1111L(bio) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111L(bio)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LB型 ソケット日東工器
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン BALBIS(バルビス)生分解性高性能潤滑剤パワーグリーンBALBIS(バルビス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL特性潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
パワーフードルーブ BALBIS(バルビス)パワーフードルーブBALBIS(バルビス)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。 NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。 遺伝子組換原料は使用しておりません。
用途食品機器等の摺動、回転部の潤滑、食品機器等の刃部防錆、食品等の離型無色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF/H3,3H引火点(℃)228(JIS K2265)流動点(℃)-10(JIS K2269)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量125mL粘度(mm2/s)12.6
ビジネスコンフォートサンダル AP2303 アーノルドパーマービジネスコンフォートサンダル AP2303アーノルドパーマー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷から9日以内出荷
ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。 特に介護職員男性スタッフの方にも好評です。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドは両面ファスナーで調節可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)300(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
ビジネスコンフォートサンダル AP2301 アーノルドパーマービジネスコンフォートサンダル AP2301アーノルドパーマー(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から9日以内出荷
ビジネスコンフォートサンダルとして現在でも広く認知されております。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドは両面ファスナーで調節可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)300(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル