カテゴリ
- 制御機器(27)
- 電気材料(12)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SAMTEC(16)
- 八光電機(5)
- KSフィルター(5)
- 青木精密工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三洋スーパースタンド(4)
- SMC(3)
- タカチ電機工業(3)
- brother(ブラザー)(3)
- ミヤナガ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- サンドビック(2)
- サンワサプライ(2)
- THK(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lc-115」の検索結果

純正インクカートリッジ brother LC115
brother(ブラザー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合DCP-J4210N/4215N、MFC-J4510N/J4910CDW/J6570CDW/J6970CDW/J6573CDW/J6973CDW種別純正品適合機種メーカーbrother
レンズキャップ LC-115
OM SYSTEM¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」用のレンズキャップ。対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
薄形Vベルト LC形 LC115
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ115ベルト長さ(mm)2921寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク brother対応 LC115
JIT¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーbrotherインク染料適合MFC-J6573CDW/J6973CDW/J4510N/J4810DN/J4910CDW/J6570CDW/J6770CDW/J6970CDW/J6975CDW、DCP-J4210N/J4215Nグリーン購入法適合
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC115
三ツ星ベルト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ115ベルト長さ(mm)2921寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
リサイクルインク brother対応 LC117/115
JIT¥5,098税込¥5,6081箱当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。純正品番LC117115-4PK
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
花柄婦人長靴
オカモト¥2,598税込¥2,8581足4日以内出荷小花柄が可愛らしい婦人用長靴です。 速乾吸汗裏布:乾きが早い アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり用途軽作業、農作業、ガーデニング、雨の日機能速乾吸汗/クッション性靴タイプ長靴
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色イエロータイプ屋内用規格TIA:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310、 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード標準外径(Φmm)2.0×4.0研磨SPC研磨
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準
青木精密工業¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
光ファイバケーブル_コード集合型
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。形状丸型補強色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550ケーブル外径(Φmm)7.5使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥24,900税込¥27,3901本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770アズワン品番65-7653-47
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-115DCMZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥12,980税込¥14,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,598~税込¥5,058~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。































![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)