1袋(100個)
¥1,710
税込¥1,881
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5401
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5473
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-40~130
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん
基油エステル油
色黄褐色
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5402
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5474
質量(g)290
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
光成端箱用のオプション品です。
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用
電圧(V)DC12/24共用
本体寸法(mm)38×Φ17
LED使用数(個)15
適合スクリーン:KDX-120W/KDX-120G/KDX-120PG
適合サイズ120型用
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質ABS
適合サイズ50A
アズワン品番64-7853-54
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ
芯数2
ファイバータイプOM3マルチモード
使用場所屋内用
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
タイプ盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
格段に輝く光を放つ!!
用途12W電球/交換用
色ホワイト
本体寸法(mm)H38×Φ17
色温度(K)約8000
電流(mA)12V/約330、24V/約160
明るさ(Lm)約500
LED使用数(個)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
適合スクリーン:KDX-80W/KDX-80G/KDX-80PG
適合サイズ80型用
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色シアン
適合機種メーカーOKI
各種認証E&Qマーク
1本(10000枚)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
1300nm マルチモード L ~2Km
伝送速度(Mbps)1250
伝送距離(m)20000
発光波長(nm)1310
ファイバータイプマルチモード
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)2
色黄
仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
質量(g)35
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用
タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ
電圧(V)DC12/24共用
本体寸法(mm)38×Φ17
色温度(K)約5300
電流(mA)12V:約330、24V:約160
光源色電球色
明るさ(Lm)約500
LED使用数(個)15
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種C841dn/C841dn-PI/C811dn/C811dn-T
印字枚数10000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーOKI
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
最大距離(km)2
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:8m
アズワン品番67-7294-99
1本
¥10,980
税込¥12,078
24日以内出荷
EN60947、VDE0660。Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 予め取り付けられているインターロック ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。 使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆式電磁接触器とは。可逆式電磁接触器は、標準コンタクタを2つ組み合わせたもので、機械的・電気的なインターロックで接続されています。インターロックにより、常に1つのコンタクタだけを閉じる(モーターに電力を供給する)ことを可能にします。TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですか。はい、Tesys Dシリーズはリニアトランスレーションムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●幅:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8495
アズワン品番65-7360-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ