31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンパスレンズキャップ
M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
1個
799 税込879
当日出荷

耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 保証期間購入より1年間
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400 仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)861×460×336.5 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)1.25 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

耐震製品 震度7対応!
種別耐震GELクッション アズワン品番68-4221-31
1箱
2,098 税込2,308
8日以内出荷

CQ2LC40-5SZ 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)5 作動方式(S) 単動 : 押出し ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-) Rc
1個
7,698 税込8,468
14日以内出荷

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KLC40) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ Series(CQ2LC40) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1273種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC40 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)5 作動方式(S) 単動 : 押出し ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XLC40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-5DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQ2LC40-50DZ-M9NL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

CD Series(CDQ2YLC40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KLC40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDQ2LC40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40-50DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)