カテゴリ
- メカニカル部品(162)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- バイク部品(84)
- 自動車純正部品(72)
- パソコン/周辺機器(66)
- 制御機器(58)
- 切削工具(49)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- 科学研究・開発用品(19)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電気材料(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(20)
- brembo(8)
- MAZDA(マツダ)(68)
- OSG(オーエスジー)(32)
- ParkerTAIYO(8)
- Phenomenex(9)
- RS PRO(16)
- SMC(193)
- StarTech.com(16)
- TRUSCO(6)
- アサ電子工業(14)
- イマダ(5)
- サンワサプライ(12)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- ハリケーン(46)
- マキシンコー(102)
- メディアカバーマーケット(15)
- 堀内機械(17)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml
日本磨料工業¥2,998税込¥3,2981本(500mL)翌日出荷・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
薄形Vベルト LC形 LC50
三ツ星ベルト¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ50ベルト長さ(mm)1270寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 平ゴム仕様 50枚入
トーコー衛材¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は肌にやさしいソフト不織布。耳かけは、ポリウレタン製に変更しています。材質1層:細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布、2層:微細粉じんをキャッチする特殊制電フィルター、3層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭繊維形状プリーツ型入数(枚)50細菌ろ過効率(BFE)98%微粒子ろ過効率(PFE)99%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)165×90×2
キャッチマスク CM-LC50 活性炭入 平ゴム仕様 50枚入
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は肌にやさしいソフト不織布。耳かけは、ポリウレタン製に変更しています。材質1層:細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布、2層:微細粉じんをキャッチする特殊制電フィルター、3層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭繊維形状プリーツ型入数(枚)50ゴムの形状耳掛け:平細菌ろ過効率(BFE)98%微粒子ろ過効率(PFE)99%寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)165×90×2
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-50DZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC50
三ツ星ベルト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ50ベルト長さ(mm)1270寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-50DCZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-50DMZ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-50DCMZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC50
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-250DCMZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ストローク(mm)250ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-20DMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-25DMZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-75DZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-40DZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-75DMZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-40DMZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-100DZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-30DCZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-30DZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-30DMZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-40DCZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-100DMZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-150DCZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)150ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-125DCZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)125ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-100DCZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-15DMZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-10DZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50C~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-40DCMZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-35DMZ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-15DZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-175DCMZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ストローク(mm)175ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-150DCMZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ストローク(mm)150ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-10DMZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-35DZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら