薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-150DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-150DCZ - SMC
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990376CDQ2LC50-150DCZ
¥19,860
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990385CDQ2LC50-150DCZ-A93V
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990394CDQ2LC50-150DCZ-A93VL
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990403CDQ2LC50-150DCZ-M9BA
¥27,670
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990419CDQ2LC50-150DCZ-M9BAV
¥28,330
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990428CDQ2LC50-150DCZ-M9BL
¥26,130
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする