薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-40DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-40DZ - SMC
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20990884CDQ2LC50-40DZ-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990893CDQ2LC50-40DZ-D-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990909CDQ2LC50-40DZ-E-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥24,810
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990918CDQ2LC50-40DZ-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990927CDQ2LC50-40DZ-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990936CDQ2LC50-40DZ-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥21,560
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする