SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-10DMZ
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20990157
CDQ2LC50-10DMZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990166
CDQ2LC50-10DMZ-M9BAVS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください