SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-25DMZ
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20990559
CDQ2LC50-25DMZ-A96
CADデータダウンロード
¥
18,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990568
CDQ2LC50-25DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20990577
CDQ2LC50-25DMZ-W
CADデータダウンロード
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください