M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6用のフロントレンズキャップ。レンズ本体標準同梱品。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)861×460×336.5
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)1.25
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
チューブ内径(Φmm)40
ストローク標準ストローク
シリンダストローク(mm)5
作動方式(S) 単動 : 押出し
ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥7,698
税込¥8,468
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動・両ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
ストローク標準ストローク
シリンダストローク(mm)5
作動方式(S) 単動 : 押出し
ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード