427件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト”LD15R”
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー トラスコ品番252-1424 全長(mm)70 電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1 電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 横(mm)19 外径(mm)19 明るさ(Lm)500 照射距離(m)85 最大点灯時間110h
1個
9,898 税込10,888
当日出荷



Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720 アズワン品番65-7316-34
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になって
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:赤●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15 アズワン品番65-7313-58
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷


ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
1セット(9本組)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー 材質塩化ビニール タイプ耐水性
1枚
特価
99 税込109
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 寸法W(mm)30 板厚(mm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ 棚受け金具L型棚受け
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LD-1501P NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー プラスチック製品用 旭化成アドバンス 動画あり
プラスチックやスチール製品の塗装表面を傷めません。 携帯しやすく、メンテナンス時の持ち運びに適しています。
用途プラスチックやスチール製品の汚れ落としに 寸法(mm)基布:140×200 目付(g/m2)40 タイプパウチ
1個(50枚)
879 税込967
当日出荷

OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
発電方式乾電池 使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120 付属品クリップ(C-1N)、テスト電池 寸法(mm)36.0×75.0×21.9 質量(g)41.8(本体・乾電池のみ) 光源レッド LED5個 使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-42 取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0 電球の種類LED 点灯時間(時間)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)17 シリーズPSL-D 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)20 許容トルク(N・m)36 寸法D(mm)28 寸法P(mm)21.5 軸側面圧(N/mm2)90 許容スラスト力(N)4800 M1用2-M3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

両面座ぐり付(内向き、外向きの両方に兼用出来ます)。
幅(mm)30 厚さ(mm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
3,588 税込3,947
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3388 質量(g)468 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)36 寸法F(mm)55 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)29 寸法B(mm)125 寸法C(mm)125 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)150 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 寸法G(mm)55 棚受け金具L型棚受け
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

内外面被覆鋼管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2) 外径(Φmm)110×202 取付ねじM4×8L 2本
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用 文字種別D1型 トラスコ品番807-1786 材質SUS420焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)8 質量(g)1.3 外径(Φmm)5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

DSLD15C1 LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナ 動画あり
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1 質量(kg)約0.9(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず) 消費電力(W)15.5(待機時1以下) 全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変) 電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型) 保護等級本体部 IP44(防沫型) 色温度(K)5000 照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変) 点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換 光源色昼光色 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔) 点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変) 高さ(m)1.8~2.5(取付) 検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安) 照射角度(°)左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48 動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷


1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20A
摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

ハウスビーエム六角シャンクドリル
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。 シャンク径(mm)13(六角軸) 使用電動機ハンマードリル
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)15×20mm トラスコ品番853-4667 材質炭素鋼(SK-3) 質量(g)250
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

長片の全長(mm)1500 厚さ(mm)11 幅(mm)65 トラスコ品番838-1271 質量(kg)14 呼び寸法(mm)1500 精度2級±(10+L/20)μm 直角度±0.17
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

全長(mm)280 シャンク径(Φmm)六角軸10 有効長(mm)200
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-D
RoHS
D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプデスクホルダー固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品シリンダー錠・引出付 材質(本体)SUS430 No.4仕上 板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8 SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。 材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付 材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品 仕様ステンレス戸仕様 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)