12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷検査・エッジ検査に最適
用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
1台
46,900 税込51,590
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)14 電球(W)相当:150 口金E26 外径(Φmm)122 定格寿命(時間)40000 保護等級IP65防水 配光角度(°)30 演色指数(Ra)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など 高さ(mm)10 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
131,286 税込144,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色紫外 光源紫外線 ピーク波長(nm)365
1個
101,286 税込111,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形
長さ(mm)131 区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド 径(Φmm)ランプ:121 電力(W)ランプ:14.1 口金E26 平均演色評価数(Ra)80 ランプの種類LED電球ビーム球形 入力電流(A)0.25 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 適合(ガード)GK4 質量(g)530 口金E26 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト 適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用場所屋外・屋内用 材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板 口金E26 芯数2 適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)R 600-17 GLD [TYPE-GP1S] DRAGSTER 14
主な適合車種MV AGUSTA F3/F4 07-13/BRUTALE675/800 13-14/1090
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1本
149,800 税込164,780
3日以内出荷