カテゴリ

  • バイク部品(40)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「lead125」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アカPAD(F)DIO110/LEAD125 DAYTONA(デイトナ)

    アカPAD(F)DIO110/LEAD125

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
  • クランクケースカバーガスケット LEAD125用 DAYTONA(デイトナ)

    クランクケースカバーガスケット LEAD125用

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号11395-K12-900相当品。適合車種LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用) ホンダ

    アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用)

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)やアラーム(08E70-HAC-000)を取り付ける際に必要となります
    適合車種リード125 (JF45)
  • ウインドシールドRSタンピン/LEAD125 DAYTONA(デイトナ)

    ウインドシールドRSタンピン/LEAD125

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • ボルトナットセットB/LEAD125<JF45> DAYTONA(デイトナ)

    ボルトナットセットB/LEAD125<JF45>

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    主な適合車種LEAD125(' 13 ~)〈JF45 〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
  • リード型バイス ナベヤ

    リード型バイス

    ナベヤ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 口金(リード型バイス)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 回転台一式(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 回転台一式(リード型バイス)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 スピンドル(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 スピンドル(リード型バイス)

    ナベヤ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 メネジ(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 メネジ(リード型バイス)

    ナベヤ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 ピン(スピンドル用)(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 ピン(スピンドル用)(リード型バイス)

    ナベヤ
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Duplex ST/ST patch lead,50/125um RS PRO

    Duplex ST/ST patch lead,50/125um

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um RS PRO

    Duplex ST-SC patch lead,62.5/125um

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Duplex ST-ST patch lead 62.5/125um Molex Premise Networks

    Duplex ST-ST patch lead 62.5/125um

    Molex Premise Networks
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
  • Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um RS PRO

    Duplex ST-ST patch lead,62.5/125um

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Duplex SC-SC patch lead 50/125um Molex Premise Networks

    Duplex SC-SC patch lead 50/125um

    Molex Premise Networks
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈RoHS指令(10物質対応)対応
  • Duplex LC-SC fibre patch lead 9/125um Molex Premise Networks

    Duplex LC-SC fibre patch lead 9/125um

    Molex Premise Networks
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキストッパー ADIO

    ブレーキストッパー

    ADIO(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    LEAD125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。 またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。 リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
    適合車種LEAD125(13/07-)
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    6,598税込7,258
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
  • DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

    DWRウエイトローラー

    DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)
    799税込879
    1セット(3個)
    当日出荷から13日以内出荷
    スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインKIRIKO
  • PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE バーエンド

    DAYTONA(デイトナ)
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
    タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインBRICK
  • ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

    ゴールデンパッドχ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,298税込4,728
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07111CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07111CC

    brembo
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07111CC。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】DIO110(15-21)、DUNK(15-19)、LEAD125(17-20)、【SUZUKI】アドレス110(21-22)、アドレス125(18-20)
    材質カーボンセラミック
  • バッテリー 12V/7Ah 100CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/7Ah 100CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ8VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7L-BS YTZ8V GTZ8V 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x129mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-19。ホンダ[HONDA] LEAD/EX 110 [リード110/EX] JF19。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 -19。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] -19。ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.6。電圧[ボルト]:12。備考:【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.6備考【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    欠品中
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07090CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07090CC

    brembo
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07090CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】DIO110(11)、LEAD125(13-16)、PCX (JF28/JF56)(10-17)、PCX150 (KF12/KF18)(12-17)、ZOOMER X(13)、ZOOMER(13)、リードEX(10)
    材質カーボンセラミック
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = UB許容差 = ±20%Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = UB許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ガイドローラー PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • ベースステーLRセット DAYTONA(デイトナ)

    ベースステーLRセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ガイトローラーピン PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
  • Oリングセット/ PCX DAYTONA(デイトナ)

    Oリングセット/ PCX

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
  • ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ)

    ハイスピードプーリー ウエイトローラー付

    DAYTONA(デイトナ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用。
    付属品DWRウエイトローラー13g 6個仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個●プーリー本体にテフロン加工はありません。適合車種PCX125〈JF28/56〉/LEAD125〈JF45〉
  • 2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用 TAKEGAWA(武川)

    2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
    用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)