3,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準青木精密工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ME510571 (ME510)RETARDER ASSY,LEC10 三菱ふそう(ME510)RETARDER ASSY,LEC10三菱ふそう
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷
(ME609)RETARDER ASSY,LEC10 三菱ふそう(ME609)RETARDER ASSY,LEC10三菱ふそう
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
L-USES7A-ACE Lec USERS7 ACE 非接触温度計 レッツコーポレーションLec USERS7 ACE 非接触温度計レッツコーポレーション
179,800税込197,780
1台
35日以内出荷
安心の非接触型。0.2秒の高速測定。22400人の顔データを記憶。本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。
仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OSLinux温度測定範囲(℃)30~45レンズサイズ(mm)4.5測定時間(秒)0.2ディスプレイ7インチ保存可能枚数100000枚以上動作温度範囲(℃)10~40測定距離(m)温度:1ピクセル有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー1/2.7”CMOSイーサネット対応RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)±0.3
LEC-60BS キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」 ハタヤリミテッドキャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」ハタヤリミテッド
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LED充電時間(時間)約7.5関連資料(2.71MB)点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36
コンパクト救急カート(4段) ヒラタニコンパクト救急カート(4段)ヒラタニ
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
収納力を重視した引出4段のコンパクトタイプです。
キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)240×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(2コ)ロック機構引出4段
LECYU2-V8 LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYU2) SMCLECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYU2)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバ種類(U) MECHATROLINK-3対応 (アブソリュートエンコーダ用)
ワイド救急カート(3段) ヒラタニワイド救急カート(3段)ヒラタニ
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)350×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×970引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)ロック機構引出3段
コンパクトオープン救急カート ヒラタニコンパクトオープン救急カートヒラタニ
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
コンパクトながら収納力を重視した救急カートです。 下部は扉なしで手前にスライドできるので、資器材をすばやく取り出せます。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装
ELECTRL3 電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車サンコー(電子機器)(4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機質量(kg)24最大積載量(kg)160モーター24V、120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(幅)(mm)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAh昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間1年充電器出力29.4V、2A充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A充電時間(時間)約3~4荷台寸法(奥行)(mm)600
ELECTRL4 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプサンコー(電子機器)(2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約3~4耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ SMCACサーボモータドライバ アブソリュートタイプSMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(11.17MB)ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)取扱説明書取扱説明書(104.83MB)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
RoHS
ワイド救急カート(4段) ヒラタニワイド救急カート(4段)ヒラタニ
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
引出を従来の3段から1段増やして収納力を向上した大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)350×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)ロック機構引出4段
LECYM2-V8 LECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYM2) SMCLECYM/LECYU - ACサーボモータドライバ:アブソリュートタイプ(LECYM2)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ドライバ種類(M) MECHATROLINK-2対応 (アブソリュートエンコーダ用)
Edmundレンズ CognexEdmundレンズCognex
239,800税込263,780
1個
90日以内出荷
ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ) SMCACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.01MB)ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)取扱説明書取扱説明書(163.34MB)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
RoHS
Edmundレンズ CognexEdmundレンズCognex
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷
LECB 2人掛けソファ 井上金庫販売LECB 2人掛けソファ井上金庫販売
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
材質フレーム:スチールメッキ仕上げ/本体:木枠+合板/張地:PVC幅(mm)1310高さ(mm)710備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)700寸法SH(mm)420
LECB 3人掛けソファ 井上金庫販売LECB 3人掛けソファ井上金庫販売
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
材質フレーム:スチールメッキ仕上げ/本体:木枠+合板/張地:PVC幅(mm)1810高さ(mm)710備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)700寸法SH(mm)420
LEC-CFF40-F16 レンズ CognexレンズCognex
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷
C4-TLE-CD68A 手動クランプホルダ サンドビック手動クランプホルダサンドビック
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 ムラテックKDS【レンタル】グリーンレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚ムラテックKDS
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用) レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。 高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)156×143×220精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°本体質量(kg)約1.8※電池含む保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)自動補正範囲約±3°電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)ライン幅(5m地点)約2mm※1レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25光出力(mW)1以下回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~40サービス分類レンタル
レンジフード プレミアム SERLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SERLシリーズFUJIOH(富士工業)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズFUJIOH(富士工業)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))。静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)。お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.5MB)
レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード CBLRLシリーズFUJIOH(富士工業)
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)30.0定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-関連資料(0.24MB)
レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.9MB)
レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.48MB)
【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 タジマツール(TJMデザイン)【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚タジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載! 受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)材質(外装)ABS樹脂質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。使用温度範囲(℃)-5~40電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池制御方式マグネットダンパー方式精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上機能NAVI機能付光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650自動補正範囲±2°受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197防水性防塵・防水設計ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110光出力(mW)4.5以下微調整範囲10m先で±350mm受光距離(m)1~20以内サービス分類レンタル
LECN-R50LA-W-200V LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光日動工業
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83
RoHS
LECN-W-R50L-200V LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白 日動工業LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白日動工業
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9連結数連結可能台数:2本(100mまで)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード SBLRLシリーズFUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)31.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-関連資料(0.58MB)
レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.45MB)
レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.99MB)
GST2-4-M13-10-Z-L-EC 玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型TOSTEM(LIXIL)
159,800税込175,780特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラスタイプ片開きアングル付/フラット枠
レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
269,800税込296,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(1.11MB)
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から80日以内出荷
ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニットリューター(日本精密機械工作)
149,000税込163,900
1本
6日以内出荷
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80