LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格DC24V時 約140mA
ボルト(mm)Φ8×12
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)4.2
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ
色赤
取付穴径(Φmm)16
材質(レンズ)ポリカーボレンズ
仕様電球・コード付
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
電池6本または3本でも使える
材質アルミ
色黒
質量(g)約195(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
材質アルミ
色黒
質量(g)約148(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
バッテリーインジゲーター付きです。
IP68の高い防塵防水性能です。
用途UVライトはカーエアコンのガス漏れ検知などに。
UVライトは文書のセキュリティ対策や蛍光塗料の確認などに。
付属品専用充電池、専用充電器、ストラップ、インテリジェントクリップ、ポーチ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、USBアダプター
トラスコ品番333-4901
材質アルミニウム
全長(mm)170
外径(Φmm)45
保護等級IP68
充電時間4.5
色温度(K)3700~4000
光源色暖色/UV
明るさ(Lm)1200
照射距離(m)240
落下衝撃(m)3
最大点灯時間60時間
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アドバンスフォーカスを搭載し、ワイド・スポットを無段階で切り替え可能です。
5000lmという驚異的な明るさを実現しています。
充電インジゲーター付です。
スマートライトテクノロジー搭載です。
ダイヤルを回すだけで簡単に照射パターンを変更できます。
電源専用バッテリーパック
明るさ(Lm)5000(ブースト)、3500(パワー)、200(ロー)
全長(mm)405
保護等級IP54
材質アルミニウム
トラスコ品番149-1451
セット内容専用充電池、専用充電器、肩掛けショルダーストラップ、ロールプロテクションリング、三脚ホルダー
幅(mm)5000
質量(kg)1
外径(Φmm)95
充電時間(時間)3.5
照射距離(m)800(ブースト)、700(パワー)、150(ロー)
最大点灯時間60、2時間(ブースト)、5時間(パワー)、約40時間(ロー)
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
取付ネジ止めΦ16
質量(g)20
レンズ形状ポリカーボダイヤカット
電球3W
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン
定格作動電圧(V)9Vから18V
明るさ1800ルーメン(メーカー測定)
作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
SMD LEDランプは、コードレス電話や携帯電話、ノートブックコンピュータ、ネットワークシステム、家電製品、屋内看板など、さまざまな電子機器での使用に適しています。年々、小型、軽量化する家電やデジタル機器などのインジゲータや表示ディスプレイとして使われています。薄型(0.80mm)。AllnGaPチップ。EIA STDパッケージ(8mmテープ)。IC互換。自動配置装置対応。赤外線リフローはんだプロセスに対応。【応用】。通信、OA、家電、産業機器。キーパッド/キーボードのバックライト。ステータスインジケーター。マイクロディスプレイ。信号/標識の点灯
仕様●梱包形態:カットテープ●色:赤●レンズ色:色なし●レンズ透明性:クリア●定格:99mcd●レンズスタイル:フラットトップ付き長方形●レンズサイズ:1.10mm×0.80mm●順方向電圧:2V(typ)●テスト電流:20mA●視野角:130°●実装タイプ:面実装●波長-ドミナント:631nm●波長-ピーク:639nm●パッケージ:0603(1608メートル法)●サイズ/寸法:1.60mm長さ×0.80mm幅●高さ(最大):0.90mm●入り数:10
アズワン品番67-0361-32
1セット
¥119
税込¥131
5日以内出荷
SMD LEDランプは、コードレス電話や携帯電話、ノートブックコンピュータ、ネットワークシステム、家電製品、屋内看板など、さまざまな電子機器での使用に適しています。年々、小型、軽量化する家電やデジタル機器などのインジゲータや表示ディスプレイとして使われています。薄型(0.80mm)。AllnGaPチップ。EIA STDパッケージ(8mmテープ)。IC互換。自動配置装置対応。赤外線リフローはんだプロセスに対応。【応用】。通信、OA、家電、産業機器。キーパッド/キーボードのバックライト。ステータスインジケーター。マイクロディスプレイ。信号/標識の点灯
仕様●梱包形態:カットテープ●色:緑●レンズ色:色なし●レンズ透明性:クリア●定格:35mcd●レンズスタイル:フラットトップ付き長方形●レンズサイズ:1.10mm×0.80mm●順方向電圧:2V(typ)●テスト電流:20mA●視野角:130°●実装タイプ:面実装●波長-ドミナント:571nm●波長-ピーク:574nm●パッケージ:0603(1608メートル法)●デバイスパッケージ:チップ型LED●サイズ/寸法:1.60mm長さ×0.80mm幅●高さ(最大):0.90mm●入り数:10
アズワン品番67-0361-31
1セット
¥159
税込¥175
5日以内出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ
消費電流(mA)DC24V/約20mA
タイプ電圧検知型
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8
消費電力(W)6
本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2000
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約570
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105
消費電力(W)3
本体寸法(mm)300×23×29.5
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)3.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)1100
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約320
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258
消費電力(W)5
本体寸法(mm)341.5×59×39.2
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4.5
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2600
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約650
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
適合12V専用
取付径(Φmm)9
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力
付属品ベルトクッリップ
定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP68
送信出力10mW以下
スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により
極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。
アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。
コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。
破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。
環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
電圧DC5V
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)
湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
保護等級IP54
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
保証期間5年
安全規格CE、Class B、FCC、RoHS
特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux
動作温度範囲(℃)-20~55
落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1本
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)
仕様PCS値:15%
セット内容本体、USBケーブル
質量(g)116(ケーブル除く)
電圧(V)5
保護構造IP54
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77
センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)
保証期間5年間
焦点距離(mm)深度:約60~120
動作温度(℃)-20~55
照度(Lux)周囲:約97000以下
対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
商品タイプハンディターミナル
読取方式CCDカメラ
湿度(%)5~95(非結露)
落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
USB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。USB-AおよびUSB-Cの両方に対応しており、さまざまなデバイスに接続可能です。パソコンのUSBポートのタイプを問わず、簡単にご利用いただけます。LEDインジゲーターが付いており、カードの読み取り時に点滅します。これにより、現在の使用状況がわかりやすい。本製品は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認いただけます。
仕様●公的個人認証サービス:取得済み●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード
対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15~
外寸(mm)66×84×16
接続USB Type-C/A
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。
3つの点灯パターンで選択可能です。
点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。
本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。
取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。
本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
見やすい大型液晶表示の目覚まし電波時計に、ダブル電子音アラームをはじめ実用的な機能を搭載したモデルです。高輝度ブルーLEDライト、温度/ 湿度計測機能やその値を基にした快適度インジケーターを搭載しています。
質量(g)175
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×65
表示月・日・曜日表示
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
機能湿度計測機能、快適度インジゲーター、12/24時間制表示切替、高輝度LEDライト(ブルー)(残照機能付き)
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状況をレベル表示)、電波受信OFF機能
電池寿命約1年※乾電池は別売です。※掲載されている質量は電池を含んでおりません。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で操作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
カレンダーフルオートカレンダー
アラームダブルアラーム
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに7回繰り返す)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。
広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。
高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。
過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。
専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V
質量(kg)0.9
消費電力(W)0.5以下
スイッチ内部O N/OFF:あり
出力9×12VDC(-3%~7%)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50
湿度(%RH)90以下
出力電流(A)最大:5
使用電圧範囲(V)AC90~264
設置場所壁面
色(本体)白
保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
効率84
各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6)
動作温度範囲(℃)-20~45
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード