404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。 ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。
適合V-STROM650-16Y
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア 寸法(mm)50×37×32 取付ネジ径Φ10mm バルブ12V1W
1セット(2個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応) ●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト レンズ色ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ LED通常点灯式
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V)12 仕様2ピン タイプ無音タイプ 規格10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く) 動作範囲0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーマウント方式により転倒による破損を軽減。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様LEDウインカー セット内容2個入り 取付ねじ径(Φmm)8
1セット
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。 ※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様2ピン 寸法(mm)35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W)150 端子10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷

極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。 用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。 ブラックボディー/クリアレンズ
アンバー 規格Eマーク:50R-000334 取得 定格電圧(V)12 ねじ径(mm)M6×10 本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2 定格電流(A)1.5
1セット(2個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

LED対応ウインカーリレー。 CE認証取得。 1分間で85回点滅プログラム。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。 用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。 ブラックボディー/クリアレンズ
レッド 規格Eマーク:50R-000338 取得 定格電圧(V)12 ねじ径(mm)M6×10 本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2 定格電流(A)0.2/0.9
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷

モトレッド 601 LEDフラッシャー シャープな形状でスッキリまとまる。8mmの取り付け穴があれば装着可能。
仕様LEDウインカー 取付ねじ径(Φmm)8 セット内容2個入り
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

純正ウインカーに対応したLEDライセンスランプ付アルミ製フェンダーレスキット。スリムリフレクター付属。2021年度新基準対応。ライセンスランプもカプラーオン設計。
適合ADV150(20) 材質/仕上メインステー:スチール製黒塗装、ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ ●メインステー:スチール製黒塗装●ウインカーステー:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。 ○高輝度LED ○左右1SET トリシティ 2CM9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 消費電力(W)1.5 口金BA15S 主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
1パック(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷


ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12 仕様3ピン 寸法(mm)30×30×35(端子部を除く) 端子10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷


デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
589 税込648
14日以内出荷


橙色発光の高輝度LEDを内臓したウィンカー4個と、専用ICリレーのセットです。視認性の向上・消費電力の低減を実現します。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途YZF-R125用 ワイドレンジフラッシャーリレー付
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9個のLEDランプを内蔵したスリムでスタイリッシュなデザインのクリアウィンカーです。
材質ABS製 ブラック 規格保安基準適合 入数(個)2 車種MT-07・YZF-R25 LED使用数(個)9個内蔵
1セット(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー CAT SIGNAL
キャットシグナルは車両の意匠を最大限に引き立てるミニサイズウィンカー。素材に亜鉛合金を使用し、上質感を演出。 本体レンズ面に国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合しています。
長さ(mm)24(ボルト部分は含まない) 材質(本体)亜鉛合金 奥行(mm)24 消費電力(W)1.5(1灯値) ボルト固定部:M6 横幅(mm)18 対応法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数2本 材質(レンズ)樹脂 適正電圧(V)DC12専用
1セット
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で砲弾タイプのデザイン。 ●LED/通常点灯式 ●材質:アルミニウム(ハウジング) ●ライトスモークレンズ ●マットブラックアルマイト
マットブラック
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

用途トリシティ・リード125・NMAX用 ワイドレンジフラッシャーリレー付
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

近未来をコンセプトとしたデザイン。 マットな風合で5色をラインアップ。 ●3粒LED/通常点灯式 ●材質:アルミニウム ●ライトスモークレンズ ●ブラスト処理カラーアルマイトで光沢を抑えたマットな仕上り
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライト・ウエイト・LEDウインカー 軽量ポリカーボネート製(ユニバーサル2個入セット) ライト・ウエイト・LED(2個入り)LED基盤付 メッキボディ/オレンジレンズ ダブル仕様 ■ダブル仕様(ポジション対応) ■軽量ポリカーボネート製 ■ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き■アフターパーツウインカーも遂にLED化の時代へ、車検基準適合の”Light Weight LEDウインカー” ・ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザイン。(ステンレス製M10×40mmスタッドボルト、ナット、ワッシャー付き)・シングルとポジションランプに対応したダブルの2種類のモジュールを用意しました。 ・ステー部の長さは別売りの延長ステーとの併用で変更可能です。・LED対応”ワイドワットウインカーリレー”(別売り)への交換が必要です。 ・ウインカー本体、LED基盤全てが安心の国内生産。
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



SPHERELIGHT(スフィアライト)LEDウインカー SWORD SIGNAL
ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。 ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm)62(ボルト部分は含まない) 材質(本体)アルミ合金 奥行(mm)16 消費電力(W)1.7(1灯値) ボルト固定部:M8 横幅(mm)14 対応法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数2本 材質(レンズ)樹脂 適正電圧(V)DC12専用
1セット
9,098 税込10,008
翌々日出荷