幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。
消費電力(W)2.6
材質PC
全光束(Lm)297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21
色温度(K)3000
入力電源12V 0.5A
演色指数(Ra)80
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(m)1
太さ(sq)0.2
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS
寸法(mm)53×22×13
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W
電圧(V)DC24~28
LED標準白色
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。
スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。
モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。
LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。
右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。
DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。
付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)
コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400
消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330
定格作動電圧(V)DC10~DC36
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。
消費電力(W)6.2
材質PC
全光束(Lm)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42
センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)3000
センサー効範囲約100度 3m
入力電源12V 1A
光軸調整範囲無段階(10%~100%)
タイマー約30/130/380秒
演色指数(Ra)80
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。術野に集中でき、安全な手術をサポートします。コードレス。器具への貼り付け可能。曲げられる。事前準備不要。スポット点灯。低温度。自然な色合い
電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)
連続使用時間(分)40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池単4形乾電池×3
付属品本体、ブラケット、単4マンガン×3
適合ポスト径(Φmm)23.5~30.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品両面テープ
材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)200
消費電流(mA)60
コード太さ/0.2sq相当
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)
使用電池単3形乾電池×3本
光束(Lm)約18(参考値)
明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)
電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2
質量(g)ポッド:約360
入力電圧(V)12/DC
消費電流(A)4.6
寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)
LED(8x) 7W CREE XPL HI
強度シングル
防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
ビーム距離(m)164.59(540フィート)
ビーム幅(m)30.48(100フィート)
1個
¥53,980
税込¥59,378
62日以内出荷
DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4
質量(g)ポッド:約360
入力電圧(V)12/DC
消費電流(A)4.6
寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)
LED(8x) 7W CREE XPL HI
強度シングル
防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
ビーム距離(m)164.59(540フィート)
ビーム幅(m)30.48(100フィート)
1個
¥109,800
税込¥120,780
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2)
質量(g)(ポッド)約810
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)
LED(14x)10WCREEXPLHI
強度シングル
ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)
入力電圧12VDC
防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)10
ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。
防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。
ワイヤーの切断や接続は必要ありません。
ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。
ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。
LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。
ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4)
質量(g)(ポッド)約810
直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm)
LED(14x)10WCREEXPLHI
強度シングル
関連資料(3.66MB)
ビーム距離(m)1505フィート(458.72m)
入力電圧12VDC
防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)10
ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
¥129,800
税込¥142,780
62日以内出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。
ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。
※ライトの色には個体差があります。
※付属の電池はテスト用となります。
仕様●商品サイズ:Φ50×3mm●セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き●1個重量(g):5●材質:スポンジ●カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄●ボタン電池(内蔵)電池交換可能●連続点灯時間:約8時間●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0446-92
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!
法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。
高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。
ランプの分解、加工不要
製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。
通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応
保証期間6ケ月
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラック用テールランプ
用途シーケンシャルターン
色スモーク
定格電圧(V)24
トムス初のオリジナルLEDテールランプ。落ち着きのあるシングルトーンのブラキッシュレッド仕様とクリアタイプの二種類を設定。点灯時はLEDチューブによる特徴あるデザインで、明確な差別化と高い視認性を実現。自動車メーカーに納入実績のあるランプメーカーでの製造により高い信頼性を確保すると共に部品型式認証"Eマーク"も取得した。
適合車種ハイエース/レジアスエース(TRH2##/KDH2##/GDH2##)用
1箱
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール
立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。
流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。
■左右新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日)
【カラー】
レッドタイプ
【適合車種】
・スズキ DA17W エブリイワゴン
・ニッサン NV100クリッパーリオ
・マツダ DG17W スクラムワゴン
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
スズキ DA17W エブリイ ファイバーLEDテール
立体的な2連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。
流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。
■左右新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属(水漏れ/LED切れ 180日)
【カラー】
レッドタイプ
【適合車種】
・スズキ DA17W エブリイワゴン
・ニッサン NV100クリッパーリオ
・マツダ DG17W スクラムワゴン
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,978
税込¥8,776
翌々日出荷
クリスタルアイ
JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール
流れるシーケンシャルウインカータイプ
4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。
ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。
流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。
■新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■保安基準適合Eマーク付き
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ
オールモデル
※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、
ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
クリスタルアイ。JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール。流れるシーケンシャルウインカータイプ。4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し。鋭く迫力のあるリアビューを構築します。流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。保安基準適合Eマーク付き。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラック、レッドクリアーの4色。【適合車種】。JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ。オールモデル。商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、。ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ