赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他
商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
定格電圧(V)AC100~242
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他
構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6
規格3V
抵抗(Ω)(保護)220
【ファームウェアVer0.9.7および1.0.1での動作確認済】 マイコン電子工作の定番、LEDを6コ使用したLEDの点滅実験セットです。BASICプログラムからLEDの点滅を自在に操ってみましょう!
種類その他
構成部品LED赤×6、抵抗:1.6kΩ×6、ジャンプワイヤー 10cm×9、ブレッドボード×1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800
材質スチール
高さ(mm)1265
奥行(mm)410
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、下面カバー:乳白
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
寸法(mm)110×60×5
色赤
質量(g)7
径(Φmm)3
定格電流(mA)25
動作温度(℃)-20~+75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)1523
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)19
コード長さ(m)5
外径(Φmm)72
全光束(Lm)2000(×2灯)
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT0.75×2心
照明装置100V・19WLED×2灯
コード183-0301
電線仕様VCT0.75×2
アズワン品番64-4653-18
標準消費電力料金(円/h)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82
ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)
アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
¥559
税込¥615
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100
質量(kg)1.84(ステーを除く)
軸長(mm)ステー:400
消費電力(W)60
取付ボルトM8ノブボルト
材質(ボディ)アルミダイキャスト
配線長約30cm
動作電圧12V/24V兼用タイプ
LED寿命(時間)30000以上
明るさ(Lm)6000
防水保護等級IP68
照射距離(m)約200
材質(ステー)ステンレス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
点灯時間約3時間
光束(Lm)297
連続点灯時間3時間
電源(V)DC7.4
消費電力(W)4.5
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
検証マニアシリーズ
極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです。
マザーボードの試験などに大変便利!
セット内容Power Switch×1、Reset Switch×1、Power LED×1、HDD LED×1、Speaker×1
極性【Power Switch】なし、【Reset Switch:】なし、【Power LED】プラス: 黒、マイナス: 緑、【HDD LED】プラス: 黒、マイナス: 赤、【Speaker (極性に関係なく鳴ります)】プラス: 黒 (スピーカーに+記号有)、マイナス: 白
スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。
検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。
※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。
セット内容電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
機能-
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ