従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
定格消費電力(W)13.2
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)294
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6
質量(g)44
タイプ屋内用
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)50×66
ビーム角(度)25
定格入力電流(mA)85
電球の種類LED
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)Φ25×18、(ボルト)Φ6×25
消費電流(mA)DC24V/約50mA
密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED
口金E26
全長(mm)129
電源(V)100
消費電力(W)11.7
電球(W)150相当
外径(mm)120
明るさ(Lm)1000
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.32
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)11.7
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)475
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.195
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)85.0
ビーム角度(°)30
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18
消費電流(mA)DC24V/約20mA
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
光色電球色
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)620
ビーム光束(Lm)220
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
最大光度(cd)1850
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)127
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)10.7
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)490
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.185
ビーム角(度)30
中心光度(cd)3100
グリーン購入法適合
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用
消費電力(W)10
消費電流(A)0.9
色温度6000ケルビン(クリアの場合)
材質(レンズ)アクリル製
明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)
長さ(mm)約300mm(ハーネス)
材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
タイプ防滴仕様
材質(ステー)ステンレス製
屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)14
電球(W)相当:150
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
配光角度(°)30
演色指数(Ra)80
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000
ビーム角度(°)30
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
定格消費電力(W)5.8
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
全光束(Lm)420
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.099
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
長さ(mm)131
区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド
径(Φmm)ランプ:121
電力(W)ランプ:14.1
口金E26
平均演色評価数(Ra)80
ランプの種類LED電球ビーム球形
入力電流(A)0.25
入数(個)1
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
寸法(mm)D131×H122
質量(g)103
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
電球形状ビーム球
光色赤・青・緑・黄色
樹脂白色
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
定格消費電力(W)8.8
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)162
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26
光色昼光色
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)660
ビーム光束(Lm)230
全長(mm)134
質量(g)240
ビームの開き(°)約30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)121
平均演色評価数Ra83
最大光度(cd)2000
使用場所屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)127
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
1セット(2個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
ビーム光束(Lm)580
全光束(Lm)1190
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)2670
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)750
ビーム光束(Lm)305
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)1580
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
幅(mm)40
全長(mm)220
色ブラック
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)250
ビーム光束(Lm)120
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)650
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は青色口金はE26
定格消費電力(W)12.8
全光束(Lm)190
ビーム光束(Lm)65
全長(mm)127
質量(g)370
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
最大光度(cd)295
定格電流(mA)130
配光角度(°)35
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
長さ(mm)131
質量(g)200
口金E26
定格寿命(時間)25000
電球形状ビーム
色温度(K)3000
ビーム角(度)30
光色電球色
電球の種類LED
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付け
タイプH11
電圧(V)12/24
電力(W)11/11
口金その他
色温度(K)6500
光色ホワイト
関連資料適合車種
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。
ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
主な適合車種マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
主な適合車種マジェスティ250(00-06)・マジェスティ250C(00-06)
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
付属品モニター電池×3個
材質ABS樹脂
質量(g)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26
電池単四アルカリ電池×3個
ライト種類LED
光度(cd)280
取付径(Φmm)21~24
発電方式乾電池
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番67-8021-76
1台
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属)
全長(mm)144
波長(nm)390
LED68球
直径(Φmm)ライト部:66
材質ポリエステル、ナイロン
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動で消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。
必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様SL端子台付、防雨、壁面専用
質量(kg)1.4
直径(Φmm)135
高さ(mm)245
タイプ下面開放
奥行(mm)251
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(左右方向)180度、(垂直方向)90度
演色指数(Ra)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ