仕様12V用、丸型
直径(Φmm)59
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。
材質レンズ/PC、本体/ABS
定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)
本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14
電球の種類LED
リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。
※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。
主な適合車種汎用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
LedilANGELETTEシリーズ金属製LEDリフレクタは、ビーム角が35°の媒体です。PC素材でできています。寸法:110.0mm(直径)x57.3mm(高さ)固定はソケットです
仕様●シリーズ:ANGELETTE●寸法:110(Dia) x 57.3mm●併用可能製品:CoB、装飾照明、ダウンライト、トラック照明、ウォールウォッシャ照明
アズワン品番65-7237-62
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Ledil LED リフレクタは、スポットビーム角が 15 ° です。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7679
アズワン品番65-7258-83
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Ledil リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 49.9 mm です 高さ 10.3 mm です ROHS に準拠しています
仕様●シリーズ:CLAMP-PRV-A●寸法:49.9mm●併用可能製品:基本品目●固定方法:プッシュフィット式●コード番号:227-0428
アズワン品番65-7249-60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
色アンバー
材質(本体)(本体)ABS
質量(g)約35g
タイプコードアース
電圧(V)DC24
レンズ色アンバー
定格電圧DC24V
コード長さ(m)180(0.5sq)
本体質量(g)約35g
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色アンバー
光源色アンバー
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS
質量(g/個)約35g
定格電流(mA)約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)10
材質(本体)ABS
質量(g)約40
タイプコードアース
規格意匠登録:第1346616号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)152×30
本体質量(g)約40
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約40
取付ピッチ(mm)111
定格電流(mA)約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~30V
主材質本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)10
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット●コード番号:227-0430
アズワン品番65-7250-34
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。
※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。
主な適合車種汎用
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。
※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。
主な適合車種汎用
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
LED仕様で防滴タイプ!!非常に使いやすい合図灯のスタンダードシリーズです。
色青
長さ(mm)560
連続使用時間(時間)約40
質量(g)約145(電池含まず)
スイッチプッシュ式×1個
寸法(Φmm)約34~30
使用電池単2乾電池×2(別売)
LED色青
LED光源(mcd)10000×6灯
メーカー商品コード587518
発光パターン点滅・連続全灯の両用
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260
連続使用時間(時間)約12~30
質量(g)約140(電池含まず)
寸法(Φmm)33
使用電池単3乾電池×3(別売)
防水性防滴タイプ
発光パターン点滅・連続全灯の両用
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。
海外限定モデル
定格:/H3-12v55w
セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ
ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
Ledil ANGELETTE リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 110.0 mm です 高さは 57.3
仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット
アズワン品番65-7249-61
1箱(45個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
ビーム角が60°のLedilLEDリフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は70mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:60°●寸法:70 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番65-7258-53
1箱(25個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
LedilLEDリフレクタは、スポットビーム角が15°です。アルミニウム製です。リフレクタの外径は50mmです。陽極酸化コーティングが施されています色は金属製ですRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:15°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット
アズワン品番65-7259-04
1箱(25個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番65-7258-82
1箱(25個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333
アズワン品番65-7242-76
1セット(66個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ANGELETTE●寸法:110(Dia) x 57.3mm●併用可能製品:CoB、装飾照明、ダウンライト、トラック照明、ウォールウォッシャ照明
アズワン品番65-7250-15
1箱(30個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番65-7259-08
1箱(25個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7698
アズワン品番65-7259-31
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番65-7258-84
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
24 ° のビーム角の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 70 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7697
アズワン品番65-7259-03
1箱(25個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
照射角が 36 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:36°●寸法:110.0 x 65mm●固定方法:ソケット●コード番号:201-7699
アズワン品番65-7258-46
1箱(25個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ