63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm)1 材質アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS 寸法(mm)53×22×13 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
379 税込417
当日出荷

ビット・トレード・ワン電飾補助フィルム
光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)約105×148 乳白色 サイズA6 使用温度範囲(℃)-20~65 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 引張強度(N/25mm)約30 接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ 伸長率(%)約180
1個
469 税込516
5日以内出荷

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 材質フィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン拡散フィルター
エコ商品
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形) 適合機種L-711/710 材質アクリル 寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 拡散タイプは周囲をまんべんなく照らし、ランタンのように。停電の際に食卓を照らし、階段やトイレでも活躍
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP 高さ(mm)13 質量(g)26 縦(mm)140 横(mm)75 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10
1個
1,089 税込1,198
当日出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用 長さ(mm)550 幅(mm)30 電源単2乾電池×2本(別売) 2018年トラスコ掲載ページ6 1349
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)1494 幅(mm)30 質量(kg)2.1 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)29 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.29 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 幅(mm)30 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.8 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.9 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)62 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)135 幅(mm)Φ69 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト・樹脂 定格消費電力(W)17.7 首振角度(°)180 色温度(K)2700~5000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)18(100V) 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)180 別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWK-SSS
AC電源、内蔵バッテリー両方で点灯可能です。衝撃を吸収する耐衝撃プロテクターでライト全周を保護します。屋外使用も安心の防雨型・防塵防水IP65です。 。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ二段階切り替え可能です。白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。眩しさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。USB出力可能です。ACアダプター・防眩シート・LED電球シート・ソフトキャリングケース付属。連続点灯時間約8時間/充電時間約6時間
用途スマートフォンなどのUSB機器の充電に。 付属品耐衝撃プロテクター、ACアダプター、LED電球色シート、防眩シート トラスコ品番419-0377 材質本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 幅(mm)245 高さ(mm)230 奥行(mm)87 消費電力(W)20(LED照明装置)(100V) 本体寸法(mm)奥行87 本体寸法(mm)高さ230 本体寸法(mm)幅245 充電時間(時間)6 配光角度(°)90 明るさ(Lm)2500 点灯時間8 最大点灯時間8
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ 適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。 フレームが光を拡散させ天井や壁を照らすことで、お部屋全体の明るさがアップし、お部屋がより広く感じられます。 リモコンひとつでかんたん操作 シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。 長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
直径(Φmm)700 高さ(mm)173 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ 材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.7 平均演色評価数(Ra)90 仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx)200 照射角度(°)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 紙芯内径3インチ 材質フィルム 幅(mm)1000 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 95 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜 定格電圧(V)100 仕上白木仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。 免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。 ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。 ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。 明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。 品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。 コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。 特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。 ひょう量(kg)1000 目量(kg)0.5 セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース 使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35) 表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁 保護等級ケース/IP65相当 機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示 表示形式高輝度赤色LED 表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁 表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁 保存温度範囲(℃)-20~+70 充電時間(時間)約9 ボタン数4 使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間 無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します) 質量(kg)20 電源ニッケル水素蓄電池(7.2V) 寸法A(mm)432 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)380 寸法G(mm)31 寸法F(Φmm)41 寸法E(Φmm)58
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)