LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
LEDの自動点滅を繰り返すキットです。超高輝度LED(約2000mcd)を搭載していますので少し離れていても良く見えます。点滅することでセキュリティ機器っぽく見えます。こっそり何かに仕掛けておくと知らない人が見た場合、容易に近づけない雰囲気を漂わせます。
種類工作キット
LEDΦ5×1
発光色赤
電源電圧(V)DC1.5(単3電池×1)
点滅単3アルカリ電池にて約2~3ヶ月(時間は使用環境により大きく異なります。)
動作電流(mA)約0.8
点灯時間約0.04秒(消灯:約1秒)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×12
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類工作キット
LEDΦ5×8
電源電圧(V)DC12(DC9~15可)
連結数最大10~15枚まで可能
動作電流(mA)約110(DC12V時)
点灯時間周期/約0.5s ~ 3s
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度)×5灯
発光色青
付属品006P角型電池用スナップ
電源電圧(V)標準DC9(DC9~12可)
点滅固定、調整はできません
動作電流(mA)約14(DC9V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×73×13
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。
タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×30
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式連続点灯
駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
仕様PAIR
1個
¥700
税込¥770
62日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)6
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×20
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)10
点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )
基板寸法(mm)30×20
点灯方法マルチバイブレータ式
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!。13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)25(最大)
点灯方式約0.5~2秒
基板寸法(mm)30×20
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類工作キット
LEDΦ5×2
発光色黄緑
電源電圧(V)DC9 (DC5~12可)
点滅間隔/長い・中間・短いの3段階調整可
動作電流(mA)約50
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×53×15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット
セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
適合車種HONDA/KAWASAKI/YAMAHA
1個
¥3,500
税込¥3,850
62日以内出荷
R&G マイクロウインカーの点滅速度が速すぎたり遅すぎたりするのを改善するためのレジスターやリレーキットです。
仕様PAIR
1個
¥2,400
税込¥2,640
62日以内出荷
LEDウインカーとライセンスホルダーを一体化することで、ウインカー交換時に気をつけ
なければならない法規制に関する悩みを一発解決。
アクティブ製フェンダーレスキットとの同時装着で、テール廻りがさらにスタイリッシュに
仕上がります。
オプションパーツの「追加セラミック抵抗」は、キット付属のセラミック抵抗を使用しても
保安基準である点滅回数(60~120回/分)よりも多く点滅してしまう場合に使用します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
S15シルビアに純正ヘッドライトのイメージを一新する。ランボ風LEDライトバーを装備したドレスアップヘッドライト。ポジションONで、鋭くデザインされたLEDライトバーが明るくインパクト抜群に点灯します。どことなく薄いヘッドライトが特徴のシルビアですが、こちらのヘッドライトを装着する事で近未来感溢れるスポーティーなフロントフェイスになります。ハロゲンバルブ仕様(バルブ形状H7)ですので、お好きなHIDキット、LEDバルブキットなどを インストール可能です。新品左右セット。高輝度LEDライトバー搭載(左右合計8本)。高輝度シーケンシャルウィンカーLED搭載(左右合計14個)。(点滅点灯にも切り替え可能)。ハイフラ防止抵抗付属。警告灯対策済み。バルブ形状 ロービーム/H7 ハイビーム/H1(。1ハロゲンバルブ付属)。取付説明書付属。LED球切れ180日保証付き(日本国内に限ります)。【カラー】。クロームタイプ、ブラックタイプの2色。【適合車種】。S15 SILVIA シルビア オールモデル。純正ハロゲンヘッドライト車 / 純正ディスチャージ(HID)車。【注意事項】。1 こちらのヘッドライトはハロゲンバルブ仕様ですので社外HIDキット、LEDバルブキットを装着頂く事でHID/LED化が可能です。装着画像は、ブラックタイプになります。
色クローム
グリーン購入法適合
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)
端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法
電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5
消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ
適合DC24V車
セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個
材質(本体)アルミニウム
奥行(mm)46
定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A
縦(mm)176
横(mm)約106
配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。
用途店舗什器や、販促ディスプレイ等に
許容電流(A)4
入力電圧(V)12~24
速度点滅9段階
点滅6パターン
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
調光範囲8段階
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途空調ウエア用ファンキット
セット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本
穴径(Φmm)服:90
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、配線も加工済みなので簡単に取り付けできます。LED対応。【適合車種】。トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。
用途適合車種:トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅
適合車種トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]、※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。
1キット
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能
適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
)全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。
道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
平成33年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。
適合車種17-CBR1000RR(SC77)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiでスマートフォンとワイヤレス接続。
撮影した写真、動画はスマートフォンですぐに確認することができます。
コントロールホイールで先端が180°まで可動し、多方向を確認することができます。
軽量設計で片手で操作可能。
多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載。
分解不要で検査時間を大幅に削減。
小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス。
プローブケーブルは水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイル対応。
専用アプリ「Videoscope i」は、AndroidはGoogle PlayiOS(iPhone・iPad)はAPP Storeからインストールできます。
[付属品]
清掃キット
収納ケース
説明書
※バッテリー残量不足時に右側のインジケーターが赤く点滅します、暫く(10分程)使用可能ですが、電源をオフにして速やかに充電することをお勧めします。
※バッテリーが低下した状態で電源アダプターを差し込むと、Wi-Fi接続が誤動作する場合があります。
※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。
※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。手で曲げないでください。
※コントロールホイールを過度に回すとネック、プローブが故障します。
※接続するモバイル端末は1台を推奨しています。1台以上接続するWi-Fi帯域幅に影響があり、画面表示が遅くなる可能性があります。また各種操作が正常に動作しません。
※WIFIカメラストレートガイド(76006)は別売りです。
※スマートフォンは付属しません。
※充電用のUSB電源アダプターは付属しておりません。
※対応OS:iOS10.0以降/Android5.0以降
※Android(Go Edition)には対応いておりません。
仕様●本体サイズ(mm):207.5×35×50●プローブヘッドサイズ(mm):4.5×13●プローブ全長(mm):100●質量(g):248●電源:DC in 5V 1A, USBタイプC●バッテリー:2600mAh(Li-ion)●使用時間:約4時間●充電時間:約2時間●ネック角度(°):右180●視野角(°):90●光源:フロント5LED●Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch●アンテナ:内蔵●伝送距離(m):0~10(通常空間)●防水規格:IP67(プローブのみ)●耐油性:あり(プローブのみ)●焦点距離(mm):10-100(※オートフォーカス機能はありません)●フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)●プローブヘッド材質:ステンレス●プローブ素材:ステンレス(外側編組)●本体使用温度(℃):0~40(充電時&WIFI機能)●プローブ作業温度(℃):-10~60●プローブ保管温度(℃):-10~60
アズワン品番68-0850-78
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード