132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所 駐車場など タイプFHF32W型 直管LED 消費電力(W)21.5 定格電圧(V)100V~240V対応 口金G13タイプ 全光束(Lm)2800 管長(mm)1198 寿命50000時間 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)19.4 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管 20形LEDランプ 片側給電タイプになります。
寸法(mm)Φ27.5×580 質量(g)75 口金G13 全光束(Lm)1000 色温度(K)5700 寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ELN-20N7_10H 仕様図(0.1MB) 演色指数(Ra)Ra≧80 給電方式片側給電 電球の種類LED 動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様調光器併用不可、片側給電方式 (反射板)白色塗装 材質(本体)鋼板 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 色(本体)白色 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキLEDライト10型直管
エコ商品
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)1198 質量(g)220 口金G13 定格入力電圧(V)100~240 対応【密閉器具】○、【調光器】× 色温度(K)5000 光色昼白色 色(グローブ)乳白
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)510 給電方式片側給電 全長(mm)330 質量(g)116 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管 40形LEDランプ 片側給電タイプになります。
寸法(mm)Φ27.5×1198 質量(g)133 口金G13 全光束(Lm)2000 色温度(K)5700 寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ELN-40N13_20N 仕様図(0.1MB) 演色指数(Ra)Ra≧80 給電方式片側給電 電球の種類LED 動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492 材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ 消費電力(W)100V:10、200V:11 定格電圧100/200V 定格電圧(V)100/200 管径(Φmm)29.5 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)581 光源色昼白色 明るさ(Lm)1550 演色指数(Ra)82 標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 色温度(K)4000(白色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

マキテック直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
用途40形 仕様G13口金 全長(mm)1198 質量(g)260 全光束(Lm)2000
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷

マキテック直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA303適合直管LEDランプ
用途20形 仕様G13口金 全長(mm)580 質量(g)150 全光束(Lm)1000
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

直管形LED 12W JAPPY 動画あり
人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100~240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10~40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ランプになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 消費電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)84 光源寿命40000時間
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当 消費電力(W)14 口金G13 色温度(K)5000(昼白色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)2200
1箱(4個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 色温度(K)5000(昼白色) 定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 色温度(K)3000(電球色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)990
1箱(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当 消費電力(W)14 口金G13 色温度(K)6500(昼光色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)2200
1箱(4個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

カメダデンキLED盤内照明
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

マキテック直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA302適合直管LEDランプ
用途40形 仕様G13口金 全長(mm)1198 質量(g)260 全光束(Lm)3000
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35 仕様片側給電 付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g)530 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K)5000 寿命球:50000時間 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番64-5061-92 入力電圧範囲(V)85~240 演色指数(Ra)82 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm)5400 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カメダデンキLEDレールソケット
セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個 ホワイト サイズフリー(10~40形) タイプ2灯用 定格電圧(V)AC100 口金G13 給電方式片側AC100V給電
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

カメダデンキトラフ型LED灯具
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 適合片側AC100V給電、G13口金 質量(g)(本体)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線) 40形 種類直管形LED 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 調光の可否非調光 入数(本)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須 使用温度範囲(℃)-20~45 口金G13 電源(AC V)100~240(50/60Hz) 色温度(K)4000 配光角度(°)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1200 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

65型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。65型は長さが1498.5mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)350 消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)3800 直径×長さL(Φmm×mm)26×1498.5 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 長さ(mm)580 質量(g)140 タイプ20形 消費電力(W)6 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)80 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電 ランプ電流(mA)100
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 長さ(mm)1198 質量(g)260 タイプ40形 消費電力(W)11 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)130 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電 ランプ電流(mA)180
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

カメダデンキLED盤内照明 トラフ型
エコ商品
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷

材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂) 質量(g)300 消費電力(W)19 口金G13 全光束(Lm)3300 入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 周波数50Hz/60Hz 管長(mm)1198 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)173 動作周囲温度(℃)0~40 直径(mm)29 演色指数(Ra)80 給電方式片側給電直結 照射角度(°)1/2ビーム角150
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷