50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり 使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など 災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。 12灯の高輝度、最大50ルーメン 4LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約200×75×20 オレンジ 質量(g)約115 機能LEDライト 連続点灯時間約19時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 使用電池LR44×4個 伸縮範囲(cm)18~80
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様裏面磁石付き 寸法(mm)165×18×22 電源単3乾電池2個(別売) 光源線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライト(磁石付き)
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。 また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)50/60 調光方式 アーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹 マグネット2個付き 電源(V)100~200共用
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり 使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など 災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。 15灯の高輝度、最大60ルーメン 6LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約350×210×20 オレンジ 質量(g)約230 機能LEDライト 連続点灯時間約16時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS+ステンレス 寸法(mm)40×30×40 質量(g)33 保護等級IP66 機能電池残量表示・磁石・クリップ 充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります) 電池リチウムポリマー電池/500mA LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K) 明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です ・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ ・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能 ・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します ・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様 ・雨天でも使える防水等級IP65 ・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)10 マグネット セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金、ABS、PC 周波数(Hz)50/60兼用 本体質量(g)337 全光束(Lm)900 機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF 光源LEDチップ×1個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5 照射角度(°)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N)20 トラスコ品番332-5962 材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム 質量(g)227 電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607 LED色白色 材質(磁石)ネオジム磁石 光度(mcd)27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源 明るさ(Lm)300 電源電池式 LEDCOB型 連続点灯時間(時間)10 寸法(mm)約85×85×130 質量(g)約250 使用電池単3アルカリ乾電池3本
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類LED 仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 付属品充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm)140×70×121.5 質量(g)610 消費電力(W)12/6 保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB10Wチップ バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K)5500 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。 付属品電池式モバイルバッテリー付き 材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン 消費電力(W)8 寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9 最大出力【電池BOX】1A コード長さ(cm)約110 消費電流(VA)5/2 動作温度範囲(℃)-20~40 入力ポートUSB-A
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0347 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)149 全長(mm)149 ブラック 高さ(mm)27 奥行(mm)40 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間約3時間 外径(mm)40 明るさ(Lm)3000 照射距離(m)470 最大点灯時間約68h
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0389 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)133 ブラック 高さ(mm)23 奥行(mm)32 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1500 保護等級IP68 充電時間約2時間 外径(mm)133 明るさ(Lm)1500 照射距離(m)300 最大点灯時間約54h
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。 底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。 ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。 単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階 材質ABS 質量(g)260 外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200 機能LEDライト モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約10時間 明るさ200ルーメン 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LED灯光器専用オプションマグネット。 灯光器の脚にカチッとはめるだけ。 磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。
用途灯光器用オプションマグネット 材質超強力ネジウム磁石 寸法(mm)104×29×35 質量(g)82 対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21 入数2個
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。800ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)800 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
センサー感知方式明暗 設置方式マグネット 設置場所屋内外兼用 充電方式ソーラー マグネット裏面磁石付き 明るさ(Lm)250 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様ライト数:2個 付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g)454 定格電圧(V)DC10~80 定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100 発光色赤色 動作環境-40度~80度 保証期間1年 防塵防水性能IP67 LED寿命(時間)約50000 ケーブル長(cm)100 明るさ(Lm)211 照射方式直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。 スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。 グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。 落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。 単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に 仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分) 材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。 寸法(mm)270×50×36 質量(g)165 タイプショート 電源単3形乾電池×3個 点灯色レッド・ブルー
1個
999 税込1,099
当日出荷

8621 OGC ハンディライト エーモン 動画あり
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個 サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm 光源高輝度LED白色 充電時間3~4時間 使用可能温度範囲0~40度 連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh 防水性IPX2相当
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 測定基準面にはゴム磁石が付けられており、鉄骨工事やプラント工事等での作業に便利です。 水平気泡管は見やすい拡大レンズ付きです。 6本線気泡管は勾配の1/100(1分勾配)と2/100(2分勾配)が測定できます。
用途水平、垂直の測定に 仕様LEDライト内蔵(単4乾電池2本) トラスコ品番195-5570 材質アルミ合金 長さ(mm)300 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)53 質量(g)280 気泡管6本線アクリル管 アズワン品番64-8611-09 マグネットあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。 付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書 トラスコ品番508-3783 セット内容3個セット 材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス 幅(mm)65 高さ(mm)85 品名3個セット 奥行(mm)100 電源(V)DC10~80 保護等級IP67 明るさ(Lm)211
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途アウトドアや災害時の備えに。 明るさ(Lm)COB:200、LED:60 使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売) 寸法(mm)95×85×135 光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤) 電球の種類LED
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様裏面磁石付き、収納ケース入り 寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用) 光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
1セット
21,000 税込23,100
4日以内出荷

最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!
用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS+PS+アルミ 寸法(mm)44×20×60 質量(g)36 保護等級IP54 機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き 充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります) 電池リチウムポリマー電池/300mA LED白色単色COB(色温度:6000K) 明るさ(Lm)HI:500、LOW:30 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
1個
899 税込989
4日以内出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷