カテゴリ

  • 照明(4,034)
    • ヘッドライト本体(256)
    • 一般電球タイプLED電球(404)
    • ボール球タイプLED電球(64)
  • 学童・教育用品(67)
    • 電気/電流/磁界(15)
  • 空調・電設資材(8,142)
  • 制御機器(846)
  • トラック用品・パーツ(321)
  • バイク部品(208)
  • 建材・エクステリア(173)
  • 自動車補修部品(151)
  • 防犯用品(108)
  • 住設機器(101)
  • 電気材料(74)
  • 医療(74)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 自転車部品(30)
  • 安全用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 測定用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電動工具(17)
  • 防災用品(16)
  • 家電(13)
  • 梱包用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • カー用品(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球形状
T形・サイン球・シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
電圧(V)
5・12・12~14・24・90~240・100・100~200・100~240・100~242・100~254・100~265・110・125・200・200~242・220・240・242・250・その他・電圧(V)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイリスオーヤマ・オーム電機・ELPA・Panasonic(パナソニック)・アーテック[学校教材・教育玩具]・三菱電機・東芝ライテック・JET INOUE(ジェットイノウエ)・矢田電気・セーブインダストリー・ODELIC(オーデリック)・コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)・RS PRO・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・日動工業・エスコ・東京メタル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 電球」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
14,570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(45件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26
LED電球40形広配光タイプ オーム電機LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 40形 広配光 モノタロウLED電球 40形 広配光モノタロウ(18件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(1件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 四角型 4WAYモノタロウ(67件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間(自動)約20秒取扱説明書(3.8MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR充電式LEDセンサーヘッドライトSPJR(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付モノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
マグネット付充電式LEDワークライト トライメイトマグネット付充電式LEDワークライトトライメイト(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り電球の種類LED付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付アイリスオーヤマ(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26配光角度(°)約120材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用待機電力(W)0.2配光タイプ下方向
ビーム形LED電球 オーム電機ビーム形LED電球オーム電機(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
LEDマーカーランプ 小林総研LEDマーカーランプ小林総研(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
ウエッジベース 10LED T10 モノタロウウエッジベース 10LED T10モノタロウ(25件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10
LEDペンライト フルークス GENTOSLEDペンライト フルークスGENTOS(12件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ヘッドツイストで点灯防塵・防滴(IP54準拠)エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40(電池含む)本体寸法(mm)Φ14×114全光束(Lm)約18(最大時)保護等級IP54準拠光源Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×2耐水性防沫タイプ照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間照射範囲ワイドビーム電球の種類LED特殊用途防滴
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
LED電池式スリムライト モノタロウLED電池式スリムライトモノタロウ(56件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質アルミニウム寸法(mm)Φ35×329.50質量(g)185.1(電池含まず)全光束(Lm)側面:280、先端:50保護等級IPX4光源側面:COB、先端LED使用電池単4乾電池×3本(別売)照射距離(m)約24連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15電球の種類LED
LED ワイドヘッドライト BerufLED ワイドヘッドライトBeruf(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用オーム電機
669税込736
1個
当日出荷
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 屋内専用 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
LEDマーカーランプ 信和自動車工業LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(12件のレビュー)
6,458税込7,104
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPALEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯ELPA(69件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPALEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害ELPA(23件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
マグネット(180°回転) フック付き
電球の種類LED明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
...