「led 3v」の検索結果

1,310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

寸法(mm)7.6×7.6×4.4 シリーズP4 レンズ形状ドーム ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)70 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3
1セット(60個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


寸法(mm)3.45×3.45×2.26 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージSMD ビュー角(°)125 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



寸法(mm)7.6×7.6×2.5 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSuper Flux 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)3、4.4
1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 波長(nm)630 LED色 ピン数(ピン)4 光度(cd)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 4 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様●電源電圧: 10 → 100 V dc●光効果: 点滅 , 停止●発光色: 青●取付方法: 表面●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LED80●多機能: あり●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash BeaconThe Moflash blue lens LED beacon incorporates 12 ultra-bright surface mount LED offering a cost-effective solution for a wide range of general signalling solutions. It displays two different light effects (flashing and steady).Features and BenefitsThe supply voltage ranging from 10VDC and 100VDC LED long life Continuously rated UV-stable polycarbonate lens and body Easy and snap-fit installation (with base plate for surface mount option) 120° degree prime light output from vertical axis Dustproof and submersible in water Operating voltage ranging between -20℃ and 55℃ApplicationsRefuge trucks Utility vehicles Agriculture Plant and contracting, Fleet vehicles Industrial Commercial buildingsCertificationsIP67 rated CE certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


FULLEONLED表示灯 Fulleon
エコ商品
仕様電源電圧:3 → 20、5 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:壁 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 高さ:48mm 、 ベース長さ:87mm 、 最大温度:+60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 船舶の環境に適した防蝕塗装 結露防止対策済み ステンレス金具付き ノイズレス回路 24V専用 RoHS指令対応商品 3年間メーカー無償保証 2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100 質量(g)850 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電流(A)2.2(28V時) 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)60(28V時) 全光束(Lm)7200 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 指向角(°)ワイド RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
設計から生産まで自社で行った製品 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 単相AC100~240V用 ステンレス金具付き MEANWELL製電源搭載 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) RoHS指令対応商品 本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証 2023年モデル
寸法(mm)220×105×100 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電圧(V)単相AC100~240 周波数範囲(Hz)50~60専用 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 指向角(°)ワイド 波形正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)




WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LEDドライバ IC
エコ商品
仕様出力電流:450mA●入力電圧:4.5 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:屋内照明、産業用照明、屋外照明●パッケージタイプ:TO-263●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:4.5V●定格電流:300 → 450mA●シリーズ:LDHM●LDHMシリーズMagI3C LEDドライバ. Wurth Elektronik製のLDHMシリーズは、MagI3C電源モジュールシリーズに属するLEDドライバのファミリです。 これらの定電流バックLEDドライバは、最大で450 mAのLED電流を駆動し、最高で16個のLEDを直列で駆動します。 完全に集積化された受動部品付きの電流ドライバも搭載しています。 これにより、シングルストリングLED照明にすぐに使用できる、LDHMシリーズによるソリューションが実現します。 LDHM LEDドライバICに適した用途: 屋内スポットライト、屋内ダウンライト、街路照明、セキュリティ照明、高ベイ照明、低ベイ照明、LEDドライバモジュール. LDHM MagI3C LEDドライバの特長: 高電流モジュール 1 → 16個の直列LEDを最大60 Vの入力で駆動 出力電流: 300 → 450 mA 入力電圧: 4.5 → 60 V 最大95 %の高効率 PWM調光 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)



DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

403388 UV-LEDスマートワイドライト PADICO 動画あり
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A 本体質量(g)220 パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25 本体サイズ(mm)W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷


ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷