カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 安全保護具(40)
  • 作業服(24)
  • 住設機器(23)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 測定用品(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 制御機器(9)
  • 家電(9)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 60cm」の検索結果

392件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,513税込¥3,864
    1個
    当日出荷
    導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDライト60cm(ホワイト) カーク産業

    LEDライト60cm(ホワイト)

    カーク産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ホワイト消費電流(A)1.4
  • 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LEDライト

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,898税込¥5,388
    1式
    6日以内出荷
    水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥5,983税込¥6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • アクアリウム用LED照明 ケニス

    アクアリウム用LED照明

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
  • LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥5,983税込¥6,581
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDライト60cm(ウォームホワイト) カーク産業

    LEDライト60cm(ウォームホワイト)

    カーク産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
  • LEDライト60cm(スイッチ付/ウォームホワイト) カーク産業

    LEDライト60cm(スイッチ付/ウォームホワイト)

    カーク産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    60cmタイプは240個のLEDがついています。厚さはわずか15mm。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチあり発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
  • LEDスリム多目的灯 オーム電機

    LEDスリム多目的灯

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDライト 60cm スイッチ付 カーク

    LEDライト 60cm スイッチ付

    カーク
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。 。60cmタイプは240個のLEDがついています。
    用途キャンピングカー用LEDライト仕様スイッチ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)607×93×15発光色ホワイト消費電流(A)1.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 非接触60cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 非接触60cm 昼光色

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(
    付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ100%点灯時全光束(Lm)1200(明るさ100%点灯時)光源LED(昼光色相当)Ra80光色昼光色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
  • LED多目的灯 リモコン60cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 リモコン60cm 電球色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。明るさは5段階で切替が可能です。30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
    付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ最大時全光束(Lm)1200(明るさ最大時)光源LED(電球色相当)使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。Ra80光色電球色動作距離(m)8電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
  • 高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプAC 電源コード(プラグなし)使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
  • LED多目的灯 リモコン60cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 リモコン60cm 昼光色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    リモコン付で離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。明るさは5段階で切替が可能です。30分または60分で消灯するOFFタイマーの設定が可能です。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
    付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ 大(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個,リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 1枚質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)【本体】単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結)※明るさ最大時全光束(Lm)600(明るさ最大時)リモコン用壁掛けホルダー 1個、木ネジ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ(40x22mm) 2枚光源LED(昼光色相当)使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。Ra80光色昼光色動作距離(m)8電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
  • LED多目的灯 非接触60cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 非接触60cm 電球色

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 。検知範囲は、手の移動速度により大きく変化します。 。検知範囲内に手が届く場所に取り付けてください。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調節可能)。 ・マグネット(角度調節可能)。 ・両面テープ
    付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※明るさ100%点灯時全光束(Lm)1200(明るさ100%点灯時)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
  • LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm ストア・エキスプレス

    LEDデコレーションライトクリスマスツリー 高さ60cm

    ストア・エキスプレス
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷
    灯るボールライトに針葉が煌めいてロマンチックな雰囲気を演出するLEDツリーです。やわらかな光がお店を上品なクリスマスムードに包み、集客のアクセントにもなるディスプレイに仕上がります。テーブルや商品棚、レジカウンターやショーケースのクリスマスディスプレイに。オフィスやクリニックの受付にもおすすめのクリスマス飾りです。
    仕様LEDライト付き(20球)、常点、電池式(単3×3本 別売)材質塩化ビニル・ポリエチレン・プラスチック・メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×60
  • クリスマス装飾品 LEDホログラムリボンスター 幅60cm ストア・エキスプレス

    クリスマス装飾品 LEDホログラムリボンスター 幅60cm

    ストア・エキスプレス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    虹色にゆらめく光が美しい、ビッグサイズのLEDスターオブジェです。吊り下げ金具付きで、天井や壁から吊るすだけで幻想的なクリスマスイルミネーションを演出できます。屋外でも使用でき、店頭を華やかにライトアップして集客効果も期待できます。写真映えする華やかな演出は、SNSでの拡散や口コミ集客にもつながります。天井や壁を彩るだけで空間全体の印象が変わり、話題性のあるディスプレイになります。
    仕様常点、AC/DCアダプター式、連結不可、防滴仕様、吊り下げ金具付き材質PET樹脂・スチール・銅線質量(kg)1.5色コード:クリア消費電力(W)3コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×9.5×60
  • LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 明暗人感60cm 電球色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
    付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※点灯時全光束(Lm)1200光源LED(電球色相当)点灯保持時間センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。点灯開始照度(Lux)10以下Ra80光色電球色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
  • LED多目的灯 連結子機60cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 連結子機60cm 昼光色

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
    付属品角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)210使用温度範囲10~40℃全光束(Lm)1200(子機1台あたり)光源LED(昼光色相当)Ra80光色昼光色
  • LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色 ELPA

    LED多目的灯 明暗人感60cm 昼光色

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 。人を再検知すると点灯時間は延長されます。 。検知範囲は、季節や周囲の状況により異なります。別売の連結子機(60cm)を1台まで連結可能。 。30cmの連結子機は使用できません。 。商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。電源から離れた場所でも使用できる。別売電源延長ケーブル1m(ALT-30AEXC)で電源から離れた場所でも使用可能。最大3本の電源延長ケーブルを接続することができます。付属角度調整ホルダーで無段階に角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
    付属品ACアダプター 1個、角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)230使用温度範囲10~40℃コード長さ(m)0.5定格消費電力(W)単体:16.5 最大連結時:33.5(60cm連結子機1台連結) ※点灯時全光束(Lm)1200光源LED(昼光色相当)点灯保持時間センサー15秒 ※人を再検知すると点灯時間は延長されます。点灯開始照度(Lux)10以下Ra80光色昼光色電源アダプタ入力 AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力 DC24.0V 1.5A コード長 約1.8m
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • LED多目的灯 連結子機60cm 電球色 ELPA

    LED多目的灯 連結子機60cm 電球色

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。工事不要なので簡単に取り付け可能。 ・木ネジ(角度調整可能)。 ・マグネット(角度調整可能)。 ・両面テープ
    付属品角度調整ホルダー 2個、木ネジ(Φ2.8×19mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(75x25mm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)210使用温度範囲10~40℃全光束(Lm)1200(子機1台あたり)光源LED(電球色相当)Ra80光色電球色
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(11件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    13日以内出荷
    瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
    仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(lm)875電球の種類LED
  • KT-101M  TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm) ケリー電気産業

    KT-101M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm)

    ケリー電気産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • KT-201M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm) ケリー電気産業

    KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)

    ケリー電気産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
    使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
  • KT-111M  TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-111M TLL60 12V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • KT-211M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60防塵防水性能防水太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • ナイトリーダーLED安全ベスト ホーケン

    ナイトリーダーLED安全ベスト

    ホーケン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群 防滴タイプ
    材質ナイロンメッシュ種類ベスト型テープ幅(mm)60(PVC反射テープ)ウエスト(cm)90~130着丈(cm)60機能ネーム・血液型記入タグ付使用電池単3×2本(別売)LED色赤色LEDランプあり点灯方式点滅⇒点灯⇒消灯の3パターンLED使用数(個)16
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • LEDデスクライト オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    LEDデスクライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)質量(g)約420(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A全光束(Lm)約600エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6照度(Lux)約3000(直下30cm)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業

    チューブLEDライト 24V用 30cm 白色

    ケリー電気産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
    用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光寸法長さ300×幅8×高さ12mm電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    適合リニューアルプレートLGK02002色枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト ケニス

    LEDテープライト

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    電源DC12V(別途ご用意ください)発光色白色温度(K)6500~7000防水性なし